Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA GE50-XL-KTT-B, Diamètre extérieur : 90 mm | Diamètre intérieur : 50 mm | Largeur : 49.2 mm
Roulement auto-aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GE50-XL-KTT-B
Rubix :0269-1003710
Fabricant :0008517440000
EAN :4064327795021


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Matière | acier pour roulements |
Détails articles : ROULEMENT PALIER GE 50XL-KTTB INA
Radial insert ball bearings GE..-KTT-B, spherical outer ring, location by eccentric locking collar, T seals on both sides
Roulement auto-aligneur GE..-KRR-B, bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité T des 2 côtés
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Matière | acier pour roulements |
| Largeur | 49,2 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 35000 N |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Fonction de relubrification | oui |
| Cage | plastique |
| Lubrifiant | graisse |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 23200 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
145,31 € HT
/ unité
174,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours