Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA GRAE50-NPP-B-FA106, Diamètre extérieur : 90 mm | Diamètre intérieur : 50 mm | Largeur : 43.8 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :GRAE50-NPP-B-FA106
Rubix :0269-1487716
Fabricant :0008397520000
EAN :4064327885326
ROULEMENT PALIER GRAE50-NPP-B-FA106 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER GRAE50-NPP-B-FA106 INA


Roulement à billes à insert radial GRAE..-NPP-B
Roulement auto-aligneur GRAE..-NPP-B

Applications

Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Matièreacier
Largeur43,8 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr37500 N
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Fonction de relubrificationoui
Alésage50 mm
Cagepolyamide
Charge statique de base, radiale - C0r23200 N
94,96 € HT
/ unité
113,95 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.