Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA CRB35/110-XL, Diamètre extérieur : 112.3 mm | Diamètre intérieur : 35 mm | Largeur : 30 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :CRB35/110-XL
Rubix :0269-1003247
Fabricant :0008336140000
EAN :4012802790191
ROULEMENT A BILLES CR-B35/110 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur112,3 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES CR-B35/110 INA


Roulements auto-aligneurs CRB, avec amortisseur en caoutchouc, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité P des 2 côtés

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur112,3 mm
Matièreacier
Largeur30 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr25500 N
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Alésage35 mm
Cagepolyamide
Charge statique de base, radiale - C0r15300 N
116,66 € HT
/ unité
139,99 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.