Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA RA100-NPP-FA106, Diamètre extérieur : 52 mm | Diamètre intérieur : 25.4 mm | Largeur : 31 mm
Roulement auto-aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
INA :RA100-NPP-FA106
Rubix :0269-1133781
Fabricant :0502937020000
EAN :4054366692771


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25,4 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Matière | acier |
Détails articles : PALIER RA 100 NPP-FA106 INA
Radial insert ball bearing RA..-NPP
Roulement auto-aligneur RA..-NPP
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25,4 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Matière | acier |
| Largeur | 31 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 14000 N |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 7800 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,96 € HT
/ unité
64,75 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h