Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA E60-XL-KRR, Diamètre extérieur : 110 mm | Diamètre intérieur : 60 mm | Largeur : 61.9 mm
Roulement auto-aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
INA :E60-XL-KRR
Rubix :0269-1003268
Fabricant :0008036930000
EAN :4064327884794


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Matière | fonte |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES E 60XL-KRR INA
Radial insert ball bearings E..-KRR, cylindrical outer ring, location by eccentric locking collar, R seals on both sides
Roulements auto-aligneurs E..-KRR, bague extérieure cylindrique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité R des 2 côtés
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Matière | fonte |
| Largeur | 61,9 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 52000 N |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | plastique |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 36000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
191,33 € HT
/ unité
229,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours