Roulement auto-aligneur avec bague excentrique RHP T1040-40DECG, Diamètre extérieur : 80 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 56.33 mm
Roulement de palier auto-aligneur norme européenne séries T1000 G et T1000 DECG
Voir les informations techniquesRéférences
RHP :T1040-40DECG
Rubix :0294-1019646
Fabricant :T1040-40DECG R
EAN :747023036127


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Matière | acier |
Détails articles : ROULEMENT PALIER T 1040-40 DECG RHP
Joint nitrile triple lèvre maintenu par une armature en acier embouti. Interchangeable avec les roulements de paliers standard. Série T1000 G : roulement de palier avec vis sans tête dans la bague intérieure avec bague extérieure sphérique. Série T1000 DECG : roulement avec bague de blocage excentrée avec bague extérieure sphérique.
Points forts
Opération de lubrification plus espacée. Implantation simple.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Matière | acier |
| Largeur | 56,33 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 32500 N |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | c3 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 19900 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,01 € HT
/ unité
103,21 € TTC

- Livraison habituellement sous (24) jours