Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA GE45-XL-KLL-B, Diamètre extérieur : 85 mm | Diamètre intérieur : 45 mm | Largeur : 42.9 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :GE45-XL-KLL-B
Rubix :0269-1003698
Fabricant :0008522360000
EAN :4064327885470
ROULEMENT PALIER GE 45XL-KLLB INA

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur85 mm
Matièreacier pour roulements standard
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER GE 45XL-KLLB INA


Radial insert ball bearings GE..-KLL-B, spherical outer ring, location by eccentric locking collar, L seals on both sides
Roulement auto-aligneur GE..-KLL-B, bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité L des 2 côtés

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur85 mm
Matièreacier pour roulements standard
Largeur42,9 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr32500 N
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialcn
Fonction de relubrificationoui
Alésage63 mm
Cageacier
Epaisseur56,5 mm
Lubrifiantgraisse
Charge statique de base, radiale - C0r20400 N
132,86 € HT
/ unité
159,43 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.