Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA E30-KLL-AH02-ID+21+10, Diamètre extérieur : 72 mm | Diamètre intérieur : 30 mm | Largeur : 48.5 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :E30-KLL-AH02-ID+21+10
Rubix :0269-1302371
Fabricant :0008111730939
EAN :4012802783025
ROULEMENT A BILLES E30-KLL-AH02- ID+21+10 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur72 mm
Matièreacier à roulements
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES E30-KLL-AH02- ID+21+10 INA


Roulement à bague de centrage
Roulement à billes à insertion radiale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur72 mm
Matièreacier à roulements
Largeur48,5 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr19500 N
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialcn
Fonction de relubrificationnon
Alésage40,2 mm
Cagepolyamide
Epaisseur18,3 mm
Lubrifiantgraisse standard
Charge statique de base, radiale - C0r11300 N
433,40 € HT
/ unité
520,08 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.