Roulement auto-aligneur avec bague excentrique RHP 1335-35EC, Diamètre extérieur : 72 mm | Diamètre intérieur : 35 mm | Largeur : 38.93 mm

Insert de palier

Voir les informations techniques

Références

RHP :1335-35EC
Rubix :0294-1019596
Fabricant :1335-35EC R
EAN :00747023043996
ROULEMENT PALIER 1335-35 EC RHP

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Matièreacier de haute qualité trempé à cœur (bagues intérieure et extérieure)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER 1335-35 EC RHP


Avec un diamètre extérieur parallèle et un collier de verrouillage excentrique.

Points forts

-Avec un diamètre extérieur parallèle et un collier de blocage excentré

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Matièreacier de haute qualité trempé à cœur (bagues intérieure et extérieure)
Largeur38,93 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr25700 N
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialc3
Fonction de relubrificationnon
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r15300 N
50,87 € HT
/ unité
61,04 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.