Roulement à billes miniature SNR 625ZZ, Diamètre extérieur : 16 mm | Largeur : 5 mm | Diamètre intérieur : 5 mm
Roulement à billes à contact radial
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :625ZZ
Rubix :0302-1002846
EAN :3413520443160




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 16 mm |
| Largeur | 5 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 625 2 FLASQUES 5X16X5
Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...
La gamme SIMPLY SMART est une gamme compacte de roulements à la qualité premium, qui contient les tailles indispensables aux principales applications industrielles. Facile à utiliser et à comprendre, cette gamme propose une offre réduite d'options d'étanchéités et de jeux internes pour répondre aux besoins les plus essentiels.
La gamme SIMPLY SMART est une gamme compacte de roulements à la qualité premium, qui contient les tailles indispensables aux principales applications industrielles. Facile à utiliser et à comprendre, cette gamme propose une offre réduite d'options d'étanchéités et de jeux internes pour répondre aux besoins les plus essentiels.
Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, déflecteurs des deux côtés
Points forts
Une gamme compacte de roulements de qualité supérieure, du plus simple au plus spécifique, facile à appréhender et à utiliser.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 16 mm |
| Largeur | 5 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | acier |
| Série | 620 |
| Matière | acier |
| Poids | 0,005 g |
| Vitesse limite | 54000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 670 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 1690 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,58 € HT
/ unité
4,30 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h