Roulement à billes miniature FAG 609-2RSR-CO7, Diamètre extérieur : 24 mm | Largeur : 7 mm | Diamètre intérieur : 9 mm
Roulement rigide à billes 60
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :609-2RSR-CO7
Rubix :0255-1002614
Fabricant :0771771690000
EAN :4047643058117


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 9 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 24 mm |
| Largeur | 7 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 609 ETANCHE 9X24X7
Ce roulement rigide à billes de la marque FAG est conçu pour répondre aux exigences des applications industrielles variées. Doté d'une conception robuste à une rangée de billes, ce produit assure une performance optimale et une longue durée de vie.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à une rangée de billes présente plusieurs caractéristiques techniques, lui permettant de s'adapter à une multitude d'applications industrielles. Il se distingue par sa conception avec une cage en tôle d’acier, qui assure une répartition homogène des charges et optimise la stabilité du roulement. Ce roulement est équipé de joints d'étanchéité en caoutchouc, garantissant une protection efficace contre la poussière, les impuretés et les projections de liquides. Grâce à la qualité supérieure des matériaux utilisés et à sa conception soignée, il offre une résistance élevée à l'usure, ainsi qu'une excellente capacité de rotation sous des charges à la fois radiales et axiales.
Entretien:
Les roulements rigides à billes FAG sont conçus pour minimiser l'entretien, grâce à leur étanchéité efficace. Les joints en caoutchouc offrent une barrière solide contre la poussière, les impuretés et les liquides, ce qui réduit le besoin de lubrification régulière. Toutefois, un entretien périodique est recommandé pour vérifier l'état général du roulement et assurer un fonctionnement optimal. Il est conseillé d’inspecter visuellement les joints d'étanchéité et de veiller à ce que les conditions de lubrification restent appropriées.
Etanchéité:
Ce modèle de roulement rigide à billes est équipé de deux joints d’étanchéité en caoutchouc, garantissant une protection optimale contre les contaminants extérieurs. Ces joints empêchent les impuretés, comme la poussière ou les projections de liquide, d'entrer dans le roulement, réduisant ainsi l'usure et prolongeant la durée de vie du produit.
Informations sur la marque:
La marque FAG est une référence mondiale dans la production de roulements et d’équipements mécaniques. Faisant partie du groupe Schaeffler, elle bénéficie d’un savoir-faire de plus de 130 ans dans l'ingénierie de précision. Reconnue pour la qualité, la durabilité et l’innovation de ses produits, FAG propose des solutions adaptées aux besoins des entreprises industrielles modernes. Chaque roulement est conçu avec soin, en utilisant des technologies de pointe pour garantir une performance optimale et une longue durée de vie.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à une rangée de billes présente plusieurs caractéristiques techniques, lui permettant de s'adapter à une multitude d'applications industrielles. Il se distingue par sa conception avec une cage en tôle d’acier, qui assure une répartition homogène des charges et optimise la stabilité du roulement. Ce roulement est équipé de joints d'étanchéité en caoutchouc, garantissant une protection efficace contre la poussière, les impuretés et les projections de liquides. Grâce à la qualité supérieure des matériaux utilisés et à sa conception soignée, il offre une résistance élevée à l'usure, ainsi qu'une excellente capacité de rotation sous des charges à la fois radiales et axiales.
Entretien:
Les roulements rigides à billes FAG sont conçus pour minimiser l'entretien, grâce à leur étanchéité efficace. Les joints en caoutchouc offrent une barrière solide contre la poussière, les impuretés et les liquides, ce qui réduit le besoin de lubrification régulière. Toutefois, un entretien périodique est recommandé pour vérifier l'état général du roulement et assurer un fonctionnement optimal. Il est conseillé d’inspecter visuellement les joints d'étanchéité et de veiller à ce que les conditions de lubrification restent appropriées.
Etanchéité:
Ce modèle de roulement rigide à billes est équipé de deux joints d’étanchéité en caoutchouc, garantissant une protection optimale contre les contaminants extérieurs. Ces joints empêchent les impuretés, comme la poussière ou les projections de liquide, d'entrer dans le roulement, réduisant ainsi l'usure et prolongeant la durée de vie du produit.
Informations sur la marque:
La marque FAG est une référence mondiale dans la production de roulements et d’équipements mécaniques. Faisant partie du groupe Schaeffler, elle bénéficie d’un savoir-faire de plus de 130 ans dans l'ingénierie de précision. Reconnue pour la qualité, la durabilité et l’innovation de ses produits, FAG propose des solutions adaptées aux besoins des entreprises industrielles modernes. Chaque roulement est conçu avec soin, en utilisant des technologies de pointe pour garantir une performance optimale et une longue durée de vie.
Points forts
• Durabilité accrue : conception robuste pour une longue durée de vie.
• Fiabilité : haute résistance à l'usure, garantissant une performance optimale sur le long terme.
• Maintenance réduite : grâce à l'étanchéité efficace avec ses deux joints en caoutchouc, ce roulement nécessite peu d'entretien.
• Polyvalence : adapté à de nombreuses applications industrielles, ce roulement offre une capacité à supporter des charges radiales et axiales.
• Fiabilité : haute résistance à l'usure, garantissant une performance optimale sur le long terme.
• Maintenance réduite : grâce à l'étanchéité efficace avec ses deux joints en caoutchouc, ce roulement nécessite peu d'entretien.
• Polyvalence : adapté à de nombreuses applications industrielles, ce roulement offre une capacité à supporter des charges radiales et axiales.
Applications
Ce roulement rigide peut être utilisé dans des machines industrielles, des convoyeurs et bien d'autres équipements nécessitant des roulements de haute qualité. Grâce à sa capacité à fonctionner efficacement même dans des conditions extrêmes, il est largement apprécié pour son efficacité et sa polyvalence dans les environnements industriels.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 9 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 24 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | acier |
| Série | 60..-2rsr |
| Matière | acier de roulement |
| Précision | normal (pn) |
| Vitesse limite | 20300 rpm |
| Lubrification | graisse lubrifiante à vie |
| Stabilisation thermique | sn - bagues dimensionnellement stabilisées jusqu'à 120 °c |
| Alésage | cylindrique |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 1410 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 3330 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,86 € HT
/ unité
8,23 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h