Roulement à billes miniature FAG 629-C-2HRS>V, Diamètre extérieur : 26 mm | Largeur : 8 mm | Diamètre intérieur : 9 mm

Roulement miniature à une rangée de billes série 600

Voir les informations techniques

Références

FAG :629-C-2HRS>V
Rubix :0255-1002867
Fabricant :0957696330000
EAN :4064327247339
RLT A BILLES 629 ETANCHE 9X26X8

Résumé technique

Diamètre intérieur9 mm
Diamètre extérieur26 mm
Largeur8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 629 ETANCHE 9X26X8


Disponible en version étanche (2RS) ou flasquée (ZZ) sans ou avec jeu C3.
Cage en acier. Températures de fonctionnement : de - 30 °C à +120 °C.

Points forts

Capacité de charge importante, possibilité d’une grande vitesse de rotation.

Applications

Multiples possibilités d’emploi. Convient aux vitesses élevées à très élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur9 mm
Diamètre extérieur26 mm
Largeur8 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Cageacier
Série62..-c-2hrs
Matièreacier
Précisionclasse 6 (p6)
Vitesse limite28500 rpm
Lubrificationgraisse de haute qualité, lubrification à vie
Stabilisation thermiquebagues stabilisées dimensionnellement jusqu’à 120 °c
Alésage9
Charge statique de base, radiale - C0r1970 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr5300 N
5,69 HT
/ unité
6,83 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.