Roulement à billes miniature FAG 623-2Z-CO7, Diamètre extérieur : 10 mm | Largeur : 4 mm | Diamètre intérieur : 3 mm

Roulement à billes 62

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
FAG :623-2Z-CO7
Rubix :0255-1002835
Fabricant :0959065760000
EAN :4054372941115
RLT A BILLES 623 2 FLASQUES 3X10X4
Résumé technique
Diamètre intérieur3 mm
Diamètre extérieur10 mm
Largeur4 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : RLT A BILLES 623 2 FLASQUES 3X10X4


Les roulements à billes miniature FAG sont conçus pour répondre aux besoins des applications industrielles exigeantes.

Caractéristiques:
Ce roulement à billes de la marque FAG est un roulement à une rangée de billes, conçu pour assurer une rotation fluide et précise. Ce modèle est équipé d’une cage en tôle d’acier, qui contribue à sa robustesse et à sa durabilité. Les deux flasques métalliques intégrées offrent une protection supplémentaire contre les contaminants extérieurs, garantissant ainsi une longue durée de vie. Ce roulement rigide à billes est conçu pour offrir une résistance aux charges radiales et axiales, tout en minimisant les frottements internes.

Entretien:
L’entretien de ce roulement à billes est réduit grâce à la présence des flasques métalliques qui protègent les composants internes contre les contaminants de taille moyenne tels que les débris ou les éclaboussures. Cela permet de prolonger la durée de vie du produit et de minimiser les interventions de maintenance. Toutefois, il est recommandé de vérifier périodiquement l’état du roulement pour s’assurer qu’il fonctionne de manière optimale.

Étanchéité:
Ce roulement à billes FAG est équipé de flasques métalliques, offrant une excellente protection contre les contaminants extérieurs. Ces flasques protègent les billes et les pistes de roulement contre les contaminants de taille moyenne tels que les débris ou les éclaboussures.

Informations sur la marque:
FAG est une marque de renommée mondiale dans le domaine des roulements. Fondée il y a plus d’un siècle, elle fait aujourd'hui partie du groupe Schaeffler, un des leaders mondiaux en solutions mécaniques et de mouvement. FAG est réputée pour la qualité de ses produits, qui allient précision, durabilité et performance. Les roulements FAG sont utilisés dans une multitude de secteurs, allant de l’automobile à l’aéronautique, en passant par les équipements industriels. La marque s’engage à fournir des solutions innovantes et fiables, adaptées aux besoins spécifiques de chaque client, contribuant ainsi à l’amélioration de la performance opérationnelle et économique des entreprises du monde entier.

Points forts

Ce roulement rigide à une rangée de billes FAG dispose d’une conception compacte permettant une installation dans divers environnements. Grâce à ses flasques métalliques, ce roulement offre une protection efficace contre les contaminants, réduisant ainsi le besoin d’entretien fréquent. Sa cage en tôle d’acier confère au produit une résistance accrue aux chocs et aux vibrations, assurant une fiabilité à long terme. Ce roulement à billes est également reconnu pour sa capacité à fonctionner à des vitesses élevées avec un minimum de bruit et de chaleur, ce qui le rend idéal pour les machines à haute performance.

Applications

Ce roulement rigide est particulièrement utilisé pour les petits réducteurs, les appareils ménagers, les équipements automobiles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur3 mm
Diamètre extérieur10 mm
Largeur4 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialcn
Cageacier
Série62..-2z
Matièreacier chromé 52100
Précisionnormale (pn)
Vitesse limite81000 rpm
Lubrificationgraisse pour roulements à billes et roulements à aiguilles
Stabilisation thermiquebagues stabilisées dimensionnellement jusqu'à 120 °c
Alésagecylindrique
Charge statique de base, radiale - C0r226 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr641 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,49 HT
/ unité
6,59 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.