Roulements à billes
Essentiel pour résister aux charges et transmettre les mouvements, le roulement à billes intègre de nombreux moteurs ou mécanismes de transmission. Miniature, à contact oblique, à lubrification solide… Nous vous réservons une large gamme de modèles.
Caractéristiques et applications
Le roulement à billes est destiné à supporter des charges radiales et/ou axiales, selon la configuration de la machine ou du véhicule. Son rôle est aussi de réduire les frottements et de centrer les éléments en rotation ou en mouvement.
Ces pièces stratégiques sont présentes dans un grand nombre d’outils, de matériels et d’engins, tels que :
- - Les appareils électroménagers ;
- - Les boîtes de vitesse de voiture ou de véhicule professionnel ;
- - Les machines à bois ou industrielles ;
- - Les broches de machines outils ;
- - Les roues automobiles ;
- - Les matériels agricoles ;
- - Les réducteurs…
Les modèles de roulements à billes
Pour faciliter toutes les applications, nous vous proposons différents types de roulements à billes.
Les roulements miniatures
Nos références de marque FAG et NSK existent :
- - En version ouverte ou flasquée et/ou étanche ;
- - Avec ou sans collerette ;
- - Dans les dimensions suivantes :
| Sans collerette | Avec collerette | |
|---|---|---|
| Diamètre extérieur | 2,5 à 30 mm | - 3 à 24 mm, collerette non comprise - 3,8 à 27 mm, collerette comprise |
| Diamètre intérieur | 0,6 à 9 mm | 1 à 9 mm |
| Largeur | 1 à 10 mm | 1 à 7 mm |
Les roulements rigides à billes
Ils sont conçus pour les vitesses de rotation élevées à très élevées. Ils s’adaptent à un large spectre de températures de fonctionnement (de -10°C à 120°C).
Les roulements rigides à billes sont disponibles en versions ouverte, étanche et flasquée et avec divers jeux internes (standard, C3, C4…). Ils peuvent présenter une cage en acier ou massive en laiton.
Les roulements rigides à billes à contact radial à 1 ou 2 rangées de billes
Comme ils affichent un excellent rapport prix/performance, ces modèles sont les plus fréquents. Ils se déclinent en de multiples dimensions et versions grâce à un grand choix de matériaux, de protections et de degrés d'étanchéité.
Nous disposons aussi :
- - De roulements rigides à billes à section étroite ;
- - De roulements rigides à billes pour contraintes thermiques adaptés aux très hautes températures (jusqu’à 250°C pour la série VA201 de SKF et jusqu’à 350°C pour les séries VA208 et VA228 de SKF), aux hautes températures (jusqu’à 150°C) comme les modèles proposés par NSK et aux basses températures (jusqu’à -40°C pour les modèles étanches et jusqu’à -60°C pour les roulements protégés). Ces dernières références sont fabriquées par les entreprises NTN et SNR.
Les roulements spéciaux
Vous avez à disposition également toute une gamme de roulements spéciaux, dont voici les principales applications :
| Types de roulement à billes | Caractéristiques |
|---|---|
| Rigide à lubrification solide | Il s’utilise dans les milieux pollués par un agent extérieur (eau ou poussière). Modèle également disponible en acier inoxydable. |
| En inox | Le roulement standard résiste aux environnements corrosifs et convient aux applications sous vide. Il s’adapte à des vitesses moyennes et à des températures de fonctionnement de -30°C à 100°C. Il existe en version ouverte ou étanche. |
| Haute vitesse | Le roulement haute performance est fabriqué dans un acier spécifique à NSK et résistant. Il est disponible en version ouverte, flasquée ou étanche. La référence Celeron Schaeffler est prévue pour des applications nécessitant une vitesse de rotation moyenne plutôt élevée et des accélérations importantes. Elle présente un niveau d’endurance supérieur à un roulement standard. |
| Isolé | La bague intérieure est isolée électriquement de la bague extérieure pour éviter les corrosions ou écarter les risques électriques pour les opérateurs. Il convient particulièrement aux machines électriques ou aux véhicules avec mouvement embarqué. |
| À 4 points de contact | Il accepte les charges axiales dans les 2 sens. Il est généralement associé à un roulement à contact radial classique. |
| Pour moteur électrique | Il propose une qualité supérieure des pistes de roulement. |
| À joints non frottants | Il permet des vitesses de rotation plus importantes et empêche l’échauffement par friction. |
Les roulements à contact oblique
Les roulements à billes à contact oblique à 1 ou 2 rangées de billes sont accessibles avec une cage en acier embouti, massive en laiton ou polyamide. Ces références développées par les marques FAG, NSK ou SKF existent en version ouverte ou étanche.
Les roulements à 1 rangée de billes se montent en opposition avec un autre du même type. Ils assurent une forte rigidité du montage et sont disponibles en version “super précision”.
Les roulements à billes à contact oblique à 2 rangées de billes acceptent les charges axiales dans les 2 sens.
Les roulements à rotule sur billes
Ils se composent d'un chemin extérieur sphérique, ce qui permet un débattement angulaire de la bague intérieure. Ils autorisent ainsi un défaut d’alignement de l’ordre 4 à 7°.