Roulement à billes miniature FAG 608-2RSR-HLN-C3, Diamètre extérieur : 22 mm | Largeur : 7 mm | Diamètre intérieur : 8 mm

Roulement rigide à billes 60

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :608-2RSR-HLN-C3
Rubix :0255-1008391
Fabricant :0629450410030
EAN :4054364822996
RLT A BILLES 608 ETANCHE C3 8X22X7

Résumé technique

Diamètre intérieur8 mm
Diamètre extérieur22 mm
Largeur7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 608 ETANCHE C3 8X22X7


Ce roulement rigide à une rangée de billes de la marque FAG est conçu pour offrir une performance fiable dans une variété d'applications industrielles. Avec une conception robuste et son système d’étanchéité, il garantit une rotation fluide et une longue durée de vie.

Caractéristiques:
Ce roulement est un modèle à une rangée de billes, conçu pour répartir les charges radiales de manière uniforme. Sa cage en tôle d’acier lui confère une grande robustesse, tandis que les deux joints en caoutchouc assurent une excellente protection contre les impuretés et les particules extérieures. Avec un jeu radial C3, ce roulement est conçu pour résister à des variations de température, tout en maintenant un fonctionnement fluide. Il convient parfaitement aux applications nécessitant une précision et une fiabilité élevées.

Entretien:
Bien que ce roulement nécessite peu d'entretien, il est recommandé d'effectuer des contrôles réguliers pour assurer un fonctionnement optimal. Les joints en caoutchouc contribuent à prolonger la durée de vie du produit en maintenant la lubrification et en empêchant l'entrée de contaminants.

Etanchéité:
Ce roulement est équipé de deux joints en caoutchouc qui garantissent une étanchéité efficace. Ce système d'étanchéité prévient l'entrée de contaminants, ce qui est essentiel pour maintenir la performance dans des environnements poussiéreux ou humides.

Informations sur la marque:
FAG est un leader reconnu dans le domaine des roulements, offrant une large gamme de produits adaptés à diverses applications industrielles. Avec une réputation bien établie pour la qualité et l'innovation, FAG s'engage à fournir des solutions qui aident les entreprises à améliorer leur performance économique et opérationnelle. Grâce à une recherche constante et à des technologies avancées, FAG continue d'élargir son portefeuille de produits pour répondre aux besoins croissants de l'industrie moderne.

Points forts

• Conception à une rangée : permet une rotation stable et fluide, idéale pour les applications à vitesse élevée.
• Cage en tôle d'acier : offre une durabilité accrue et une résistance à l'usure, prolongeant ainsi la durée de vie du produit.
• Joints en caoutchouc : assurent une étanchéité optimale, minimisant la contamination par la poussière et les débris, et conservent la lubrification à l'intérieur du roulement.
• Maintenance réduite : grâce à sa conception, ce roulement nécessite peu d'entretien tout en garantissant des performances constantes.
• Jeu radial C3 : ce jeu radial, plus important que celui des roulements standards, offre une meilleure compensation des expansions thermiques, rendant ce roulement particulièrement adapté aux applications où des températures d'utilisation plus élevées sont présentes.

Applications

Ce roulement rigide à billes est particulièrement adapté à une multitude d'applications industrielles, notamment :
• Machines-outils : comme les fraiseuses et les tours, où une rotation précise et stable est cruciale.
• Pompes et ventilateurs : offrant une performance fiable dans les moteurs électriques et les systèmes de ventilation.
• Convoyeurs et systèmes de manutention : utilisés dans les bandes transporteuses et les ascenseurs, garantissant un fonctionnement fluide même sous charge.
• Équipements agricoles : idéal pour les machines agricoles et les systèmes de transformation alimentaire, où la robustesse est essentielle.
• Industrie textile : pour les machines à tisser et presses d'impression, assurant une opération continue.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur8 mm
Diamètre extérieur22 mm
Largeur7 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialc3
Cageacier
Série60..-2rsr
Matièreacier
Vitesse limite22000 rpm
Alésagecylindrique
Charge statique de base, radiale - C0r1370 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr3300 N
5,52 HT
/ unité
6,62 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.