Roulement à billes miniature FAG 626-2RSR-HLN, Diamètre extérieur : 19 mm | Largeur : 6 mm | Diamètre intérieur : 6 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :626-2RS
FAG :626-2RSR-HLN
Rubix :0255-1002850
Fabricant :0629111710000
EAN :4054372940286
RLT A BILLES 626 ETANCHE 6X19X6

Résumé technique

Diamètre intérieur6 mm
Diamètre extérieur19 mm
Largeur6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 626 ETANCHE 6X19X6


roulements à billes 62..-2RSR, dimensions principales selon DIN 625-1, joints à lèvre des deux côtés

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur6 mm
Diamètre extérieur19 mm
Largeur6 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Cageacier
Série62..-2rsr
Matièreacier chromé 52100
Précisionp0 (normal / abec 1)
Vitesse limite25500 rpm
Lubrificationgraisse
Stabilisation thermiquestabilisation dimensionnelle jusqu'à 120 °c
Alésagecylindrique
Charge statique de base, radiale - C0r1050 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr2610 N
5,99 € HT
/ unité
7,19 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.