Roulement à billes miniature FAG 609-2Z-HLN, Diamètre extérieur : 24 mm | Largeur : 7 mm | Diamètre intérieur : 9 mm
Roulement à billes 60
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :609-2Z-HLN
Rubix :0255-1002615
Fabricant :0676206800000
EAN :4054372940354


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 9 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 24 mm |
| Largeur | 7 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 609 2 FLASQUES 9X24X7
Ce roulement rigide à billes FAG est spécialement conçu pour répondre aux exigences des environnements industriels, où robustesse et fiabilité sont des critères essentiels. Grâce à sa conception optimisée à une rangée de billes et à ses composants de haute qualité, il offre une durabilité accrue.
Caractéristiques:
Il s'agit d'un roulement à une rangée de billes, qui permet de répartir uniformément les charges radiales tout en assurant une rotation fluide et stable. Il est équipé de deux déflecteurs métalliques et d’une cage en tôle d’acier.
Entretien:
Ce produit est pré-lubrifié en usine, ce qui réduit significativement les besoins en maintenance. Bien que ce roulement rigide à billes nécessite un entretien minimal, il est toutefois recommandé de procéder à des vérifications régulières pour s'assurer que son fonctionnement reste optimal, notamment dans des conditions d’utilisation intenses. Grâce à son système d'étanchéité efficace, la lubrification est maintenue à l'intérieur du roulement, ce qui permet de prolonger la durée de vie du produit tout en réduisant les coûts de maintenance.
Etanchéité:
Ce roulement rigide dispose de deux flasques métalliques qui protègent le roulement contre les contaminants de taille moyenne et les éclaboussures.
Informations sur la marque:
La marque FAG, fondée en 1883, est un acteur majeur dans le domaine des roulements et des technologies de mouvement. Reconnue pour la qualité et la fiabilité de ses produits, FAG s'engage à fournir des solutions innovantes adaptées aux besoins des industries modernes. Grâce à une expertise technique avancée et à des processus de fabrication rigoureux, FAG garantit des produits performants, offrant une durée de vie prolongée et une fiabilité exceptionnelle. Les roulements FAG sont conçus pour répondre aux exigences des environnements industriels les plus difficiles, en assurant une performance optimale tout en réduisant les coûts de maintenance. Avec un engagement constant en faveur de l'amélioration continue, FAG reste un partenaire de confiance pour les entreprises souhaitant optimiser leurs performances opérationnelles et réduire leur impact environnemental.
Caractéristiques:
Il s'agit d'un roulement à une rangée de billes, qui permet de répartir uniformément les charges radiales tout en assurant une rotation fluide et stable. Il est équipé de deux déflecteurs métalliques et d’une cage en tôle d’acier.
Entretien:
Ce produit est pré-lubrifié en usine, ce qui réduit significativement les besoins en maintenance. Bien que ce roulement rigide à billes nécessite un entretien minimal, il est toutefois recommandé de procéder à des vérifications régulières pour s'assurer que son fonctionnement reste optimal, notamment dans des conditions d’utilisation intenses. Grâce à son système d'étanchéité efficace, la lubrification est maintenue à l'intérieur du roulement, ce qui permet de prolonger la durée de vie du produit tout en réduisant les coûts de maintenance.
Etanchéité:
Ce roulement rigide dispose de deux flasques métalliques qui protègent le roulement contre les contaminants de taille moyenne et les éclaboussures.
Informations sur la marque:
La marque FAG, fondée en 1883, est un acteur majeur dans le domaine des roulements et des technologies de mouvement. Reconnue pour la qualité et la fiabilité de ses produits, FAG s'engage à fournir des solutions innovantes adaptées aux besoins des industries modernes. Grâce à une expertise technique avancée et à des processus de fabrication rigoureux, FAG garantit des produits performants, offrant une durée de vie prolongée et une fiabilité exceptionnelle. Les roulements FAG sont conçus pour répondre aux exigences des environnements industriels les plus difficiles, en assurant une performance optimale tout en réduisant les coûts de maintenance. Avec un engagement constant en faveur de l'amélioration continue, FAG reste un partenaire de confiance pour les entreprises souhaitant optimiser leurs performances opérationnelles et réduire leur impact environnemental.
Points forts
- Conception à une rangée de billes : grâce à sa conception à une rangée, ce roulement assure une capacité de charge optimisée, permettant une meilleure répartition des forces et garantissant ainsi une longévité accrue.
- Cage en tôle d’acier : la cage en tôle d'acier renforce la structure du produit, assurant une protection contre les chocs et les vibrations, tout en prolongeant la durée de vie du roulement.
- Déflecteurs métalliques : ils assurent une protection contre les particules extérieures, limitant ainsi les risques d'usure prématurée.
- Maintenance réduite : ce roulement rigide est conçu pour réduire les besoins d'entretien, grâce à son étanchéité optimisé et à sa pré-lubrification en usine.
- Cage en tôle d’acier : la cage en tôle d'acier renforce la structure du produit, assurant une protection contre les chocs et les vibrations, tout en prolongeant la durée de vie du roulement.
- Déflecteurs métalliques : ils assurent une protection contre les particules extérieures, limitant ainsi les risques d'usure prématurée.
- Maintenance réduite : ce roulement rigide est conçu pour réduire les besoins d'entretien, grâce à son étanchéité optimisé et à sa pré-lubrification en usine.
Applications
Ce roulement rigide à billes FAG est parfaitement adapté à une multitude d'applications industrielles. Il est couramment utilisé dans :
- Machines-outils : fraiseuses, tours, perceuses, etc.
- Convoyeurs et systèmes de manutention : bandes transporteuses, ascenseurs, etc.
- Équipements agricoles et agroalimentaires : machines agricoles, systèmes de transformation alimentaire, etc.
- Textile et machines d'impression : machines à tisser, presses d'impression, etc.
- Machines-outils : fraiseuses, tours, perceuses, etc.
- Convoyeurs et systèmes de manutention : bandes transporteuses, ascenseurs, etc.
- Équipements agricoles et agroalimentaires : machines agricoles, systèmes de transformation alimentaire, etc.
- Textile et machines d'impression : machines à tisser, presses d'impression, etc.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 9 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 24 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | acier |
| Série | 60..-2z |
| Matière | acier chromé 52100 |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Vitesse limite | 38000 rpm |
| Lubrification | graisse lubrifiante |
| Stabilisation thermique | sn, stabilisé dimensionnellement jusqu’à 120 °c |
| Alésage | cylindrique |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 1430 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 3350 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,57 € HT
/ unité
6,68 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h