Roulement à billes miniature SNR 626EE, Diamètre extérieur : 19 mm | Largeur : 6 mm | Diamètre intérieur : 6 mm
Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée
Voir les informations techniquesRéférences
SNR :626EE
Rubix :0302-1002850
Fabricant :626EE
EAN :3413520939694




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 19 mm |
| Largeur | 6 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 626 ETANCHE 6X19X6
Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, joints frottants des deux côtés
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 19 mm |
| Largeur | 6 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | acier |
| Série | 620 |
| Matière | acier |
| Poids | 0,007 g |
| Vitesse limite | 31000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 900 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 2310 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,45 € HT
/ unité
5,34 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h