Roulement à billes miniature FAG 604-2Z-CO7, Diamètre extérieur : 12 mm | Largeur : 4 mm | Diamètre intérieur : 4 mm
Roulement à billes à gorge profonde
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :604-2Z-CO7
Rubix :0269-1002591
Fabricant :0891764800000
EAN :4054372940804




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 4 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 12 mm |
| Largeur | 4 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 604 2 FLASQUES 4X12X4
Roulement à billes 60..-2Z, à une rangée, flasques, cage en tôle d'acier
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 4 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 12 mm |
| Largeur | 4 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | acier |
| Série | 60 |
| Matière | acier chrome 52100 |
| Poids | 0,002 kg |
| Précision | précision standard |
| Vitesse limite | 69000 rpm |
| Lubrification | lubrification standard |
| Stabilisation thermique | aucune stabilisation thermique - jusqu'à 120 °c |
| Alésage | cylindrique |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 347 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 959 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,42 € HT
/ unité
11,30 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h