Roulement à billes miniature FAG 608-HLN, Diamètre extérieur : 22 mm | Largeur : 7 mm | Diamètre intérieur : 8 mm

Roulement rigide à billes 60

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :608-HLN
Rubix :0255-1014247
Fabricant :0629441850000
EAN :4012802406719
RLT A BILLES 608 8X22X7

Résumé technique

Diamètre intérieur8 mm
Diamètre extérieur22 mm
Largeur7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 608 8X22X7


Ce roulement est un roulement rigide à une rangée de billes, spécialement conçu pour répondre aux exigences des entreprises industrielles. Sa fabrication en acier de haute qualité garantit une durabilité et une performance optimale, ce qui en fait un choix idéal pour divers secteurs industriels.

Caractéristiques:
Ce roulement rigide à une rangée de billes, offre une bonne robustesse et une bonne capacité de charge. Il est ouvert c’est-à-dire qu’il est conçu sans étanchéité. Ce produit est équipé d'une cage en tôle d'acier.

Entretien:
Pour assurer une performance optimale, il est essentiel de vérifier régulièrement l’état du roulement. Il ne doit pas être utilisé dans des environnements exposés à la contamination.

Etanchéité:
Ce roulement est conçu sans étanchéité, ce qui permet une dissipation de la chaleur. Cependant, il est important de veiller à ce qu'il soit installé dans un environnement propre pour éviter toute contamination.

Informations sur la marque:
FAG est un leader reconnu dans le domaine des roulements et de la technologie de mouvement. Avec une expertise de plus de 130 ans, FAG est synonyme de qualité et d'innovation. La marque propose une vaste gamme de produits pour répondre aux besoins variés des industries modernes, allant des roulements standard aux solutions personnalisées. FAG s'engage à offrir des produits durables et efficaces, soutenant ainsi les performances opérationnelles de ses clients.

Points forts

• Conception à une rangée : cela permet une meilleure distribution des charges et une réduction de la friction, augmentant ainsi l’efficacité.
• Cage en tôle d'acier : offre une résistance accrue et une longévité supérieure, réduisant ainsi le besoin de remplacement fréquent.
• Conception ouverte : permet une dissipation de la chaleur.

Applications

Ces roulements sont utilisés dans des environnements propres, où une protection contre les contaminants n’est pas nécessaire. Ils conviennent aux convoyeurs, équipements de manutention et machines agricoles, supportant des charges radiales importantes et des vitesses de rotation élevées. Leur conception ouverte favorise une dissipation efficace de la chaleur, ce qui les rend adaptés aux systèmes fonctionnant à haute vitesse. Idéals pour des applications telles que les convoyeurs en entrepôt ou les systèmes de manutention légers, ils assurent des performances fiables dans des environnements à températures stables.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur8 mm
Diamètre extérieur22 mm
Largeur7 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Cageacier
Série60
Matièrepibsales.com
Précisionabf.store
Vitesse limite47000 rpm
Lubrificationcmt.gmbh
Stabilisation thermiqueabf.store
Alésagecmt.gmbh
Charge statique de base, radiale - C0r1368 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr3297 N
4,32 HT
/ unité
5,18 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.