Roulement à billes miniature FAG 608-2RSR-HLN, Diamètre extérieur : 22 mm | Largeur : 7 mm | Diamètre intérieur : 8 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniques

Références

FAG :608-2RSR-HLN
Rubix :0255-1002609
Fabricant :0629450410000
EAN :4054372940309
RLT A BILLES 608 ETANCHE 8X22X7

Résumé technique

Diamètre intérieur8 mm
Diamètre extérieur22 mm
Largeur7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 608 ETANCHE 8X22X7


Points forts

Capacité de charge importante, possibilité d’une grande vitesse de rotation.

Applications

Multiples possibilités d’emploi. Convient aux vitesses élevées à très élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur8 mm
Diamètre extérieur22 mm
Largeur7 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Cageacier
Série608-2rsr
Vitesse limite21700 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r1370 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr3500 N
5,45 HT
/ unité
6,54 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.