Roulement à billes miniature FAG 606-2Z-HLN, Diamètre extérieur : 17 mm | Largeur : 6 mm | Diamètre intérieur : 6 mm
Roulement à billes à gorge profonde
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :606-2Z-HLN
Rubix :0269-1002601
Fabricant :0716704910000
EAN :4054372940408


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 17 mm |
| Largeur | 6 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 606 2 FLASQUES 6X17X6
Roulement à billes à gorge profonde 60..-2Z, à une rangée, écrans, cage en tôle d'acier
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 17 mm |
| Largeur | 6 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Série | 60..-2z |
| Vitesse limite | 48000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 838 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 2260 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,74 € HT
/ unité
11,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours