Roulement à billes miniature FAG 628-2Z-HLN, Diamètre extérieur : 24 mm | Largeur : 8 mm | Diamètre intérieur : 8 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :628-2Z-HLN
Rubix :0255-1301210
Fabricant :0676207100000
EAN :4054372940392


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 24 mm |
| Largeur | 8 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 628 2 FLASQUES 8X24X8
Roulements à billes 62..-2Z, à une rangée, déflecteurs, cage en tôle d’acier
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 24 mm |
| Largeur | 8 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | acier |
| Série | 62..-2z |
| Poids | 18 g |
| Vitesse limite | 38500 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 1410 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 3330 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,78 € HT
/ unité
9,34 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h