Roulement à billes miniature FAG 626-CO7, Diamètre extérieur : 19 mm | Largeur : 6 mm | Diamètre intérieur : 6 mm

Roulement rigide à billes 62

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :626-CO7
Rubix :0255-1002849
Fabricant :0629105580000
EAN :4012802406610
RLT A BILLES 626 6X19X6

Résumé technique

Diamètre intérieur6 mm
Diamètre extérieur19 mm
Largeur6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 626 6X19X6


Les roulements à billes sont de conception simple, polyvalents, robustes et faciles à entretenir. Grâce à leur conception, ils offrent un faible couple de frottement, ce qui les rend adaptés aux vitesses élevées, et sont capables de supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens.

Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes est conçu avec une seule rangée de billes, offrant ainsi une robustesse et une capacité de charge optimales. Sa cage en tôle d’acier assure une durabilité accrue. Il est conçu en version ouverte, ce qui signifie qu’il ne dispose pas d'étanchéité, permettant une dissipation efficace de la chaleur.

Entretien:
Il est essentiel de vérifier régulièrement l'état du roulement rigide à une rangée de billes pour assurer son bon fonctionnement. Un entretien régulier permet de prolonger sa durée de vie et d'optimiser ses performances.

Informations sur la marque:
FAG est une marque reconnue pour ses produits de haute qualité dans le domaine des roulements et des solutions de rotation. Avec une longue histoire d'innovation et de fiabilité, FAG se positionne comme un leader dans l'industrie, offrant des solutions robustes et performantes pour diverses applications industrielles. L'entreprise est réputée pour son engagement envers la recherche et le développement, garantissant que ses produits répondent aux normes les plus élevées de précision et de durabilité. FAG continue d'investir dans les technologies avancées pour offrir à ses clients des produits qui allient efficacité et longévité.

Points forts

Doté d'une capacité de charge radiale élevée et conçu pour supporter de grandes vitesses de rotation, ce roulement offre des performances exceptionnelles. Sa conception ouverte favorise une excellente dissipation de la chaleur, garantissant une durée de vie prolongée, même dans les conditions les plus exigeantes.

Applications

Ces roulements sont utilisés dans des environnements propres, où une protection contre les contaminants n’est pas nécessaire. Ils conviennent aux convoyeurs, équipements de manutention et machines agricoles, supportant des charges radiales importantes et des vitesses de rotation élevées. Leur conception ouverte favorise une dissipation efficace de la chaleur, ce qui les rend adaptés aux systèmes fonctionnant à haute vitesse. Idéals pour des applications telles que les convoyeurs en entrepôt ou les systèmes de manutention légers, ils assurent des performances fiables dans des environnements à températures stables.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur6 mm
Diamètre extérieur19 mm
Largeur6 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Cageacier
Série62
Vitesse limite53000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r1053 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr2614 N
4,97 HT
/ unité
5,96 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.