Pieds à coulisse
Le pied à coulisse est un outil de mesure et de contrôle indispensable dans les ateliers industriels, les services de maintenance et les environnements de contrôle qualité. Facile d'utilisation, il permet d'effectuer des mesures 4 voies (extérieur, intérieur, profondeur, épaulement/jauge) avec précision sur différentes pièces mécaniques.
Utilisé quotidiennement par les professionnels de divers secteurs, il garantit une lecture fiable et rapide des mesures. Que ce soit pour vérifier une tolérance, contrôler un ajustement ou mesurer un disque de frein, cet outil permet d’obtenir un niveau de précision nécessaire au bon fonctionnement des équipements.
Chez RUBIX, nous sélectionnons des pieds à coulisse adaptés aux exigences industrielles, offrant robustesse et fiabilité, d’une grande qualité de fabrication.
Les différents types de pieds à coulisse Pied à coulisse mécanique à règle graduéeLe modèle mécanique traditionnel fonctionne sur le principe d’une règle graduée associée à un vernier. Ce système analogique permet une lecture précise sans alimentation électrique, avec une résolution standard de 0,02 mm (ou 0,05 mm pour les modèles basiques).
Fabriqué généralement en acier trempé ou en acier inoxydable, il possède une excellente résistance à l’usure et aux environnements exigeants. Ce type de pied à coulisse est particulièrement apprécié en mécanique pour sa robustesse et sa simplicité d’utilisation. Il est conseillé pour les environnements où la durabilité prime sur les fonctionnalités électroniques.
Pied à coulisse à cadranLe pied à coulisse à cadran facilite la lecture grâce à un cadran circulaire indiquant directement la mesure avec une résolution de 0.01 mm.
Le cadran améliore la visibilité et limite les erreurs d’interprétation. Cette solution combine la robustesse d’un système mécanique et la facilité d’une lecture plus intuitive.
Ce type d’outil convient parfaitement aux personnes qui souhaitent à la fois, un outil d’une grande précision, mais aussi un outil ergonomique pour une prise de mesure rapide.
Pied à coulisse électronique avec affichage digitalLes modèles électroniques intègrent un affichage digital permettant une lecture instantanée avec une résolution de 0.01 mm. Cet affichage améliore la rapidité de contrôle et réduit les risques d’erreur. Ces versions électroniques permettent une conversion rapide entre millimètres et pouces et disposent d’une fonction remise à zéro facilitant les mesures comparatives.
Certains modèles électroniques disposent d'un indice de protection IP54 (poussière et projections) ou IP67 (étanchéité totale aux fluides de coupe et huiles), parfaitement adaptés aux ateliers d'usinage.
Cette précision est particulièrement adaptée aux opérations répétitives et aux contrôles exigeants.
Capacité, matériaux et robustesseLa capacité de mesure est un critère déterminant. Les pieds à coulisse existent en différentes capacités :
- 150 mm,
- 200 mm,
- 300 mm
- ou plus, selon les besoins.
Plus la capacité de mesure est grande, plus l’outil sera adapté pour mesurer des pièces volumineuses tout en conservant un haut niveau de précision.
Le choix dépend évidemment du type de travaux réalisés et des dimensions des composants souvent contrôlés.
Les modèles en acier garantissent solidité et stabilité dans le temps. Les becs de mesure sont généralement en acier inoxydable trempé pour limiter l'usure par abrasion et garantir la stabilité thermique du pied à coulisse.
Selon l’environnement de travail, il peut être conseillé d’opter pour un modèle renforcé ou disposant d'un indice IP54 ou IP67 (contre la poussière et étanche), assurant une longévité plus grande même en conditions difficiles.
Découvrez aussi notre gamme d'accessoires de pied à coulisse pour compléter votre parc matériel.
Des marques professionnelles sélectionnées par RUBIXChez RUBIX, nous sélectionnons des fabricants reconnus pour leur expertise en outillage - métrologie industrielle. Parmi notre sélection, vous retrouverez, par exemple :
- Cutline : marque offrant des solutions fiables et adaptées aux usages industriels courants, avec un excellent rapport entre robustesse et précision.
- Facom : spécialiste des instruments de mesure conçus pour un usage professionnel intensif.
- Mitutoyo : référence mondiale en métrologie, reconnue pour la précision exceptionnelle et la qualité de ses pieds à coulisse électroniques et mécaniques. Leur technologie intègre le capteur AOS (Advanced Onsite Sensor) qui permet une mesure fiable même en présence d'eau ou d'huile sur la règle.
- Mahr : expert allemand en instruments de mesure de haute précision, apprécié pour la résolution fine de ses systèmes à cadran et digitaux.
- Tesa Technology : fabricant suisse reconnu pour ses outils de mesure haut de gamme, garantissant répétabilité et fiabilité.
Ces modèles sont conçus pour répondre aux exigences élevées de tout type d’environnements industriels.
Quelles sont les normes et exigences en termes de métrologie ?Les pieds à coulisse doivent être conformes à la norme DIN 862, ainsi qu'à la norme internationale de référence ISO 13385-1. Celles-ci définissent les exigences dimensionnelles et de précision applicables à ces instruments de mesure.
Avant de passer à l’achat, il est conseillé de vérifier la conformité du produit aux standards en vigueur, et par la suite, d’assurer un étalonnage régulier pour maintenir la fiabilité des mesures.
Chez RUBIX, chaque pied à coulisse est livré avec ses spécifications techniques, garantissant transparence et traçabilité.
Optimiser vos achats avec RUBIXChoisir le bon pied à coulisse dépend de plusieurs critères. Cela dépend :
- de la capacité nécessaire,
- du type de lecture souhaitée,
- du niveau de précision attendu,
- des conditions d’utilisation.
Nos experts vous accompagnent dans le choix de l’outil adapté à vos besoins. Chaque produit est livré avec les informations techniques nécessaires à une intégration immédiate dans votre environnement de travail.
Avec RUBIX, vous bénéficiez d’une sélection professionnelle, d’un accompagnement expert et d’une offre adaptée aux exigences de la métrologie industrielle. Contactez-nous, nos experts sont là pour répondre à toutes vos questions et vous guider dans vos achats !
99 produit(s) avec 138 référence(s) :
Pied à coulisse numérique et à jauge Mitutoyo 500-181-30, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 150 mm
- mitutoyo :500-181-30
- rubix :0124-0402454
- ean :4946368667720
- En stock, expédié sous 24/48h
- Plage de mesure, minimum:0 mm
- Plage de mesure, maximum:150 mm
- Affichage:écran lcd à fort contraste (hauteur des caractères 9 mm)
Pied à coulisse numérique et à jauge Mitutoyo 500-182-30, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 200 mm
- mitutoyo :500-182-30
- rubix :0124-0402424
- ean :4946368667737
- En stock, expédié sous 24/48h
- Plage de mesure, minimum:0 mm
- Plage de mesure, maximum:200 mm
- Affichage:lcd, hauteur des caractères 9 mm (150, 200 mm) / 11 mm (300 mm)
Pied à coulisse numérique et à jauge Facom 1300EAPB, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 150 mm
- facom :1300EAPB
- rubix :0139-0719198
- ean :3662424024641
- En stock, expédié sous 24/48h
- Plage de mesure, minimum:0 mm
- Plage de mesure, maximum:150 mm
Pied à coulisse numérique et à jauge Facom 805.1, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 150 mm
- facom :805.1
- rubix :0139-5006811
- ean :3148512042600
- En stock, expédié sous 24/48h
- Plage de mesure, minimum:0 mm
- Plage de mesure, maximum:150 mm
- Affichage:nonius mécanique (échelle du nonius)
Pied à coulisse numérique et à jauge Mitutoyo 530-122, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 150 mm
- mitutoyo :530-122
- rubix :0124-0062573
- ean :4946368110233
- En stock, expédié sous 24/48h
- Plage de mesure, minimum:0 mm
- Plage de mesure, maximum:150 mm
- Affichage:nonius
Pied à coulisse numérique et à jauge Mitutoyo 500-205-30, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 300 mm
- mitutoyo :500-205-30
- rubix :0124-0658523
- ean :4946368728384
- En stock, expédié sous 24/48h
- Plage de mesure, minimum:0 mm
- Plage de mesure, maximum:300 mm
- Affichage:-
Pied à coulisse numérique et à jauge Mitutoyo 530-123, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 200 mm
- mitutoyo :530-123
- rubix :0124-0062574
- ean :4946368110240
- En stock, expédié sous 24/48h
- Plage de mesure, minimum:0 mm
- Plage de mesure, maximum:200 mm
- Affichage:échelle à vernier analogique (sans affichage numérique)
Pied à coulisse numérique et à jauge Mahr 4103010, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 150 mm
- mahr :4103010
- rubix :1950-0466867
- ean :4059192002084
- En stock, expédié sous 24/48h
- Plage de mesure, minimum:0 mm
- Plage de mesure, maximum:150 mm
- Affichage:affichage à chiffres haute-contraste
Pied à coulisse numérique et à jauge Mitutoyo 500-706-20, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 150 mm
- mitutoyo :500-706-20
- rubix :0124-0152597
- ean :4946368693927
- En stock, expédié sous 24/48h
- Plage de mesure, minimum:0 mm
- Plage de mesure, maximum:150 mm
- Affichage:lcd (hauteur des caractères 9)
Pied à coulisse numérique et à jauge Mitutoyo 500-707-20, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 200 mm
- mitutoyo :500-707-20
- rubix :0124-0152598
- ean :4946368693989
- En stock, expédié sous 24/48h
- Plage de mesure, minimum:0 mm
- Plage de mesure, maximum:200 mm
- Affichage:lcd (hauteur des caractères 9 mm)
Pied à coulisse numérique et à jauge Facom 1320, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 200 mm
- facom :1320
- rubix :0139-5141669
- ean :3148517402614
- En stock, expédié sous 24/48h
- Plage de mesure, minimum:0 mm
- Plage de mesure, maximum:200 mm
- Affichage:affichage numérique lcd 12 mm
Pied à coulisse numérique et à jauge Facom 2520.00PB, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 140 mm
- facom :2520.00PB
- rubix :0139-0729767
- ean :3148510535968
- En stock, expédié sous 24/48h
- Plage de mesure, minimum:0 mm
- Plage de mesure, maximum:140 mm
- Affichage:pied à coulisse analogique avec nonius (vernier)
Pied à coulisse numérique et à jauge Mitutoyo 500-162-30, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 200 mm
- mitutoyo :500-162-30
- rubix :0124-0405471
- ean :4946368668048
- En stock, expédié sous 24/48h
- Plage de mesure, minimum:0 mm
- Plage de mesure, maximum:200 mm
- Affichage:lcd
Pied à coulisse spécial SAM 710-P-8, Utilisation: Intérieure / Extérieure
- sam :710-P-8
- rubix :0149-5012078
- ean :3272670346581
- En stock, expédié sous 24/48h
- Utilisation:intérieure / extérieure
Pied à coulisse numérique et à jauge Tesa Technology 00530094, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 150 mm
- tesa technology :00530094
- rubix :0127-0392526
- ean :7630041106145
- En stock, expédié sous 24/48h
- Plage de mesure, minimum:0 mm
- Plage de mesure, maximum:150 mm
- Affichage:lcd, chiffres de 11 mm
Pied à coulisse numérique et à jauge Mitutoyo 530-124, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 300 mm
- mitutoyo :530-124
- rubix :0124-0062575
- ean :4946368110257
- En stock, expédié sous 24/48h
- Plage de mesure, minimum:0 mm
- Plage de mesure, maximum:300 mm
- Affichage:nonius à double lecture (analogique)
Pied à coulisse numérique et à jauge Tesa Technology 00530320, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 150 mm
- tesa technology :00530320
- rubix :0127-0356284
- ean :7630041106299
- En stock, expédié sous 24/48h
- Plage de mesure, minimum:0 mm
- Plage de mesure, maximum:150 mm
- Affichage:grand format lcd, chiffres de 11 mm
Pied à coulisse numérique et à jauge Tesa Technology 00510521, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 300 mm
- tesa technology :00510521
- rubix :0127-0134091
- ean :7630041105735
- En stock, expédié sous 24/48h
- Plage de mesure, minimum:0 mm
- Plage de mesure, maximum:300 mm
- Affichage:échelle graduée (nonius)
Pied à coulisse numérique et à jauge Mitutoyo 500-184-30, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 150 mm
- mitutoyo :500-184-30
- rubix :0124-0405472
- ean :4946368667775
- En stock, expédié sous 24/48h
- Plage de mesure, minimum:0 mm
- Plage de mesure, maximum:150 mm
- Affichage:lcd, hauteur des caractères 9 mm
Pied à coulisse numérique et à jauge Mahr 4100650, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 150 mm
- mahr :4100650
- rubix :1950-0210969
- ean :4059192001582
- En stock, expédié sous 24/48h
- Plage de mesure, minimum:0 mm
- Plage de mesure, maximum:150 mm
Pied à coulisse numérique et à jauge Mahr 4103300, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 150 mm
- mahr :4103300
- rubix :1950-0525405
- ean :4059192002428
- En stock, expédié sous 24/48h
- Plage de mesure, minimum:0 mm
- Plage de mesure, maximum:150 mm
- Affichage:affichage numérique à fort contraste
Pied à coulisse numérique et à jauge Facom 805.S, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 300 mm
- facom :805.S
- rubix :0139-5006816
- ean :3148512042754
- En stock, expédié sous 24/48h
- Plage de mesure, minimum:0 mm
- Plage de mesure, maximum:300 mm
- Affichage:mécanique (échelle du vernier)
Pied à coulisse numérique et à jauge Mitutoyo 500-161-30, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 150 mm
- mitutoyo :500-161-30
- rubix :0124-0405470
- ean :4946368667928
- En stock, expédié sous 24/48h
- Plage de mesure, minimum:0 mm
- Plage de mesure, maximum:150 mm
- Affichage:lcd (hauteur des caractères 9 mm)
Pied à coulisse numérique et à jauge Mitutoyo 500-709-20, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 150 mm
- mitutoyo :500-709-20
- rubix :0124-0142131
- ean :4946368694030
- En stock, expédié sous 24/48h
- Plage de mesure, minimum:0 mm
- Plage de mesure, maximum:150 mm
- Affichage:lcd