Pied à coulisse numérique et à jauge Facom 1300EAPB, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 150 mm
Étrier numérique
Voir les informations techniquesRéférences


Résumé technique
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 150 mm |
Détails articles : PIED A COULISSE DIGITAL 150MM
• Pied à coulisse de poche destiné à être utilisé en atelier.
• Précision : 1/100ème - 0,01 mm.
• Affichage digital pour une meilleure facilité de lecture (résolution 0,01mm).
• Mesures : mm / inch. Mesure intérieure / extérieure / profondeur.
• Indice de protection IP 20.
• Livré avec batterie CR2032.
Informations techniques
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 150 mm |
| Résolution | 0,01 mm |
| Longueur | 235 mm |
| Longueur des becs | 64 mm |
| Poids | 305 g |
Foire aux questions
Le pied à coulisse numérique Facom 1300EAPB est un modèle de poche conçu pour l'atelier. Il est livré avec une batterie CR2032.
Le pied à coulisse numérique Facom 1300EAPB mesure en mm et en inch. Il permet aussi des mesures intérieure, extérieure et de profondeur.
Le pied à coulisse numérique Facom 1300EAPB annonce une précision de 1/100ème - 0,01 mm. Son affichage digital facilite la lecture avec une résolution de 0,01 mm.
Le pied à coulisse numérique Facom 1300EAPB respecte DIN 862, ISO 13385-1 et NF EN ISO 13385-1. Il affiche aussi un indice de protection IP 20.
Le pied à coulisse numérique Facom 1300EAPB mesure 235 mm de long. Son poids net est de 0.305 Kg.
Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.
Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.
- En stock, expédié sous 24/48h