Pied à coulisse numérique et à jauge Mitutoyo 500-182-30, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 200 mm

Pied à coulisse 0 - 200 mm

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mitutoyo :500-182-30
Rubix :0124-0402424
EAN :4946368667737
PIED A COULISSE 200MM 500-182-30 PAC DIGITAL

Résumé technique

Plage de mesure, minimum0 mm
Plage de mesure, maximum200 mm
Affichagelcd, hauteur des caractères 9 mm (150, 200 mm) / 11 mm (300 mm)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIED A COULISSE 200MM 500-182-30 PAC DIGITAL


Le pied à coulisse Digimatic AOS 500-182-30 de Mitutoyo est un instrument de mesure de précision conçu pour les environnements industriels exigeants. Sa technologie avancée et sa conception robuste garantissent des mesures fiables et rapides, même dans des conditions d’atelier difficiles. Grâce à son affichage digital clair et sa facilité d’utilisation, il permet aux professionnels de gagner du temps tout en assurant une exactitude optimale.

Caractéristiques :
Le pied à coulisse Digimatic se distingue par son système de détection breveté AOS (Advanced Onsite Sensor), conçu pour offrir une protection renforcée contre la poussière, et les projections de liquide ou d'huile dans les ateliers. L’affichage digital large et lisible facilite la lecture des mesures, réduisant les erreurs de manipulation. Sa fiabilité et sa simplicité d’emploi en font un outil idéal pour les opérations quotidiennes de contrôle qualité. Sa capacité de mesure de 0 à 200 mm permet de contrôler des pièces plus volumineuses tout en conservant une excellente précision. La jauge plate permet de mesurer avec précision la profondeur de trous ou de rainureset assure une bonne stabilité sur la surface d’appui.

Spécifications :
• Jauge de profondeur : plate
• Capacité : 0-200 mm
• Résolution : 0,01 mm
• Erreur maximale admissible MPE : ±0,02 mm
• Erreur maximale admissible S MPE : ±0,04 mm
• Type d’affichage : écran LCD haute lisibilité (hauteur caractères 9 mm)
• Technologie de détection : codeur breveté AOS (Advanced Onsite Sensor)
• Origine (ABS) : oui
• Changement ZERO/ABS : Oui
• Fonction marche/arrêt automatique : oui
• Alarme batterie faible : oui
• Autonomie de la pile : environ 18 000 heures
• Alimentation : pile bouton SR44 incluse
• Poids : 168 g

Normes :
• Norme CEM : EN 61326-1
• Test de résistance au brouillage : Clause 6.2 – Tableau 2
• Limite d'émission : Classe B
• Directive RoHS : EN IEC 63000

Points forts

• Fiabilité renforcée grâce à la technologie brevetée AOS (Advanced Onsite Sensor)
• Mesures précises et stables même dans des environnements poussiéreux ou humides
• Lecture rapide et sans erreur grâce à l’affichage digital large et lisible
• Instrument prêt à l’emploi, livré avec sa pile et un coffret de protection

Applications

Ce pied à coulisse s’adresse aux professionnels des secteurs industriels nécessitant des mesures dimensionnelles précises. Il est idéal pour les ateliers de mécanique, les usines de fabrication, les services de contrôle qualité et les laboratoires de métrologie. Cet outil est particulièrement adapté à la mesure de pièces usinées, moulées ou meulées, même dans des environnements où la poussière et l’humidité sont présents.

Informations techniques


Attributs
Plage de mesure, minimum0 mm
Plage de mesure, maximum200 mm
Affichagelcd, hauteur des caractères 9 mm (150, 200 mm) / 11 mm (300 mm)
Résolution0,01 mm
Longueur290 mm
Longueur des becs50 mm
Poids194 g
Précision±0,02 mm (max. adm. e mpe), ±0,04 mm (max. adm. s mpe)
215,00 HT
/ unité
258,00 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.