Pied à coulisse numérique et à jauge Mitutoyo 530-123, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 200 mm

Pied à coulisse à vernier 530

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mitutoyo :530-123
Rubix :0124-0062574
EAN :4946368110240
PIED A COULISSE 200MM 530-123 530-123

Résumé technique

Plage de mesure, minimum0 mm
Plage de mesure, maximum200 mm
Affichageéchelle à vernier analogique (sans affichage numérique)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIED A COULISSE 200MM 530-123 530-123


Analogique. Unité de mesure métrique. Vernier 0,02 mm. Avec vis de blocage supérieure. Dimensions : b : 24,5 mm ; c : 20,5 mm ; d : 16 mm.

Points forts

Règle et coulisseau en acier trempé inoxydable. Règle et verniers chromés mats. Surfaces de mesure int./ext. en pointes pour la mesure des petites cannelures et des trous.

Informations techniques


Attributs
Plage de mesure, minimum0 mm
Plage de mesure, maximum200 mm
Affichageéchelle à vernier analogique (sans affichage numérique)
Résolution0,02 mm
Longueur288 mm
Longueur des becs50 mm
Poids180 g
Précision±0,03
75,00 HT
/ unité
90,00 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.