Pied à coulisse numérique et à jauge Mitutoyo 500-709-20, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 150 mm
Pied à coulisse ABSOLUTE Digimatic solaire IP67 - Série 500
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mitutoyo :500-709-20
Rubix :0124-0142131
EAN :4946368694030



Résumé technique
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 150 mm |
| Affichage | lcd |
Documents
Détails articles : PIED A COULISSE 150MM 500-709-20 AVEC JAUGE RONDE
Conçu pour les ateliers d'usinage et les environnements soumis à l'humidité, le pied à coulisse Mitutoyo Digimatic IP67 offre une mesure stable et précise grâce à son capteur ABSOLUTE et à son étanchéité intégrale conforme à la norme IP67.
Caractéristiques :
Le pied à coulisse Mitutoyo Digimatic IP67 est destiné à la mesure intérieure, extérieure, de profondeur et d'épaisseur. Sa tige intègre une jauge de profondeur de diamètre 1,9 mm, permettant un contrôle de pièces usinées avec grande précision. L’affichage électronique LCD fournit une lecture claire et rapide, tandis que la fonction ABSOLUTE assure la conservation du point zéro même après extinction. L’équipement se distingue par sa protection IP67 contre la poussière et les liquides de refroidissement, idéale pour un usage en atelier. L’instrument ne comporte pas de sortie de données, privilégiant la simplicité d’utilisation. L’appareil est livré en coffret avec une pile, prêt à l’emploi.
Spécifications :
• Capacité de mesure : 0 à 150 mm
• Résolution : 0,01 mm
• Erreur maximale admise (E MPE) : ±0,02 mm
• Erreur maximale admise (S MPE) : ±0,04 mm
• Temps de réponse : illimité
• Affichage : LCD, hauteur de caractères 9 mm
• Origine (ABS) : oui
• Extinction automatique : oui (après 20 min sans utilisation)
• Alerte batterie faible : oui
• Longueur : 233 mm
• Taille des becs : 40 mm
• Jauge de profondeur : diamètre 1,9 mm
• Poids : 168 g
Normes :
• IP67 (EN 60529) : protection totale contre la poussière et immersion temporaire, assurant une étanchéité fiable en atelier
• Marquage CE : conformité avec les exigences de sécurité et de santé de l'Union européenne
• CEM EN 61326-1 : conformité aux exigences relatives à la compatibilité électromagnétique pour les équipements de mesure. Test de résistance au brouillage (Clause 6.2 Tableau 2) : validation des performances de mesure en environnement perturbé
• Directive RoHS EN IEC 63000 : conformité relative à la restriction des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
Caractéristiques :
Le pied à coulisse Mitutoyo Digimatic IP67 est destiné à la mesure intérieure, extérieure, de profondeur et d'épaisseur. Sa tige intègre une jauge de profondeur de diamètre 1,9 mm, permettant un contrôle de pièces usinées avec grande précision. L’affichage électronique LCD fournit une lecture claire et rapide, tandis que la fonction ABSOLUTE assure la conservation du point zéro même après extinction. L’équipement se distingue par sa protection IP67 contre la poussière et les liquides de refroidissement, idéale pour un usage en atelier. L’instrument ne comporte pas de sortie de données, privilégiant la simplicité d’utilisation. L’appareil est livré en coffret avec une pile, prêt à l’emploi.
Spécifications :
• Capacité de mesure : 0 à 150 mm
• Résolution : 0,01 mm
• Erreur maximale admise (E MPE) : ±0,02 mm
• Erreur maximale admise (S MPE) : ±0,04 mm
• Temps de réponse : illimité
• Affichage : LCD, hauteur de caractères 9 mm
• Origine (ABS) : oui
• Extinction automatique : oui (après 20 min sans utilisation)
• Alerte batterie faible : oui
• Longueur : 233 mm
• Taille des becs : 40 mm
• Jauge de profondeur : diamètre 1,9 mm
• Poids : 168 g
Normes :
• IP67 (EN 60529) : protection totale contre la poussière et immersion temporaire, assurant une étanchéité fiable en atelier
• Marquage CE : conformité avec les exigences de sécurité et de santé de l'Union européenne
• CEM EN 61326-1 : conformité aux exigences relatives à la compatibilité électromagnétique pour les équipements de mesure. Test de résistance au brouillage (Clause 6.2 Tableau 2) : validation des performances de mesure en environnement perturbé
• Directive RoHS EN IEC 63000 : conformité relative à la restriction des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
Points forts
• Résistance élevée à l'eau et à la poussière grâce à la protection IP67
• Lecture stable et rapide via écran LCD à grands caractères
• Fonction ABSOLUTE évitant les remises à zéro intempestives
• Conception robuste convenant aux environnements d'usinage
• Entretien réduit et autonomie prolongée de la pile (jusqu'à 5 ans)
• Lecture stable et rapide via écran LCD à grands caractères
• Fonction ABSOLUTE évitant les remises à zéro intempestives
• Conception robuste convenant aux environnements d'usinage
• Entretien réduit et autonomie prolongée de la pile (jusqu'à 5 ans)
Applications
Ce pied à coulisse est conçu pour les contrôles dimensionnels en atelier, en production ou en maintenance. Il s'emploie dans les secteurs de la mécanique de précision, de l'automobile, de l'aéronautique et de la fabrication de pièces métalliques. Son étanchéité permet une utilisation dans des environnements comportant des projections de fluides de coupe, d'huile ou de poussière.
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 150 mm |
| Affichage | lcd |
| Résolution | 0,01 mm |
| Longueur | 233 mm |
| Longueur des becs | 40 mm |
| Poids | 168 g |
| Précision | ±0,02 mm (±20 µm) |
| Matière du corps | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
276,56 € HT
/ unité
331,87 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h