Pied à coulisse numérique et à jauge Mitutoyo 530-124, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 300 mm

Pied à coulisse à vernier 530

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mitutoyo :530-124
Rubix :0124-0062575
EAN :4946368110257
PIED A COULISSE 300MM 530-124 530-124

Résumé technique

Plage de mesure, minimum0 mm
Plage de mesure, maximum300 mm
Affichagenonius à double lecture (analogique)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIED A COULISSE 300MM 530-124 530-124


Analogique. Unité de mesure métrique. Vernier 0,02 mm. Avec vis de blocage supérieure. Dimensions : b : 27,5 mm ; c : 22 mm ; d : 20 mm.

Points forts

Règle et coulisseau en acier trempé inoxydable. Règle et verniers chromés mats. Surfaces de mesure int./ext. en pointes pour la mesure des petites cannelures et des trous.

Informations techniques


Attributs
Plage de mesure, minimum0 mm
Plage de mesure, maximum300 mm
Affichagenonius à double lecture (analogique)
Résolution0,02 mm
Longueur404 mm
Longueur des becs64 mm
Poids355 g
Précision±0,04 mm
229,00 € HT
/ unité
274,80 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.