Pied à coulisse numérique et à jauge Mitutoyo 500-706-20, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 150 mm

PIED A COULISSE 150MM 500-706-20

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mitutoyo :500-706-20
Rubix :0124-0152597
EAN :4946368693927
PIED A COULISSE 150MM 500-706-20

Résumé technique

Plage de mesure, minimum0 mm
Plage de mesure, maximum150 mm
Affichagelcd (hauteur des caractères 9)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIED A COULISSE 150MM 500-706-20


Le pied à coulisse numérique IP67 500-706-20 est conçu pour le contrôle dimensionnel en atelier. Il convient aux travaux d’usinage et de production où la fiabilité des mesures est essentielle. Son affichage LCD reste lisible, même dans des environnements avec projections de fluides de refroidissement.

Caractéristiques :
Utilisation fluide grâce à l’affichage LCD et à une prise en main directe. La technologie ABSOLUTE conserve le point zéro et évite les remises à zéro répétées. La protection IP67 permet l’usage au poste d’usinage en présence d’eau, d’huiles de coupe et de poussières. Une mise hors tension automatique après 20 minutes d'inutilisation limite la consommation. Une alarme de batterie indique le remplacement à prévoir. Le produit est livré en coffret avec une pile SR44 pour une mise en service immédiate. Sa capacité de mesure de 0 à 150 mm permet de contrôler des pièces plus volumineuses tout en conservant une excellente précision.

Spécifications :
• Jauge : plate
• Résolution : 0,01 mm
• Précision : ±0,02 mm
• Erreur maximale admissible MPE (E) : ±0,02 mm
• Erreur maximale admissible MPE (S) : ±0,04 mm
• Affichage : écran LCD, hauteur de caractères 9 mm
• Temps de réponse : illimité
• Origine ABS : oui
• Mise hors tension automatique après 20 min : oui
• Alarme batterie faible : oui

Normes :
• Marquage CE pour les équipements de mesure destinés à l’Union européenne
• Directive RoHS EN IEC 63000 limitant l’utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
• EN 61326-1 (compatibilité électromagnétique – CEM pour les appareils)

Points forts

• IP67 : mesure possible au poste en présence de fluides et de poussières
• Zéro permanent (ABSOLUTE) pour des relevés fiables sans reparamétrage
• Affichage lisible avec grands caractères
• Arrêt automatique après 20 minutes pour préserver la pile
• Livré avec coffret et pile SR44
• Prise en main rapide par les opérateurs

Applications

Contrôle dimensionnel en atelier de mécanique, lignes de production et maintenance. Mesure de cotes extérieures, intérieures et de profondeurs sur pièces métalliques, plastiques ou composites. Utilisation recommandée au poste d’usinage avec fluides de coupe ou poussières. Convient aux techniciens, opérateurs et contrôleurs qualité pour des contrôles au poste ou en réception.

Informations techniques


Attributs
Plage de mesure, minimum0 mm
Plage de mesure, maximum150 mm
Affichagelcd (hauteur des caractères 9)
Résolution0,01 mm
Longueur233 mm
Longueur des becs40 mm
Poids168 g
Précision±0,02 (≤200)
Matière du corpsacier
202,00 HT
/ unité
242,40 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.