Pied à coulisse numérique et à jauge Tesa Technology 00510521, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 300 mm

Pied à coulisse à vernier standard

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Tesa Technology :00510521
Rubix :0127-0134091
EAN :7630041105735
PIED A COULISSE A VERNIER 300MM TESA - 1/50

Résumé technique

Plage de mesure, minimum0 mm
Plage de mesure, maximum300 mm
Affichageéchelle graduée (nonius)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIED A COULISSE A VERNIER 300MM TESA - 1/50


Avec vis de blocage, jauge de profondeur. Chromage mat du vernier et de la règle graduée éliminant les reflets.

Points forts

Simplicité et maniabilité. Prise de mesure fiable. Guidage parfait du coulisseau qui permet une glisse douce et régulière.

Informations techniques


Attributs
Plage de mesure, minimum0 mm
Plage de mesure, maximum300 mm
Affichageéchelle graduée (nonius)
Résolution0,02 mm
Longueur des becs90 mm
Poids402,02 g
Précision±40 µm
195,99 € HT
/ unité
235,19 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.