Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 778)
Transmission
(62 937)
Pneumatique et fluiditique
(30 787)
Déstockage
(1 992)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Outillage & Métrologie
Mesure et contrôle
Pieds à coulisse
Pieds à coulisse
Pied à coulisse spécial
PIED A COULISSE 710-P 8
Pied à coulisse spécial SAM 710-P-8
Pied à coulisse au 1/20ème de mm
Références
sam :
710-P-8
rubix :
0149-5012078
ean :
3272670346581
Résumé technique
Utilisation
Intérieure / Extérieure
Voir toutes les caractéristiques
Fiche technique
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : PIED A COULISSE 710-P 8
En acier inoxydable. Vis de blocage par cône. Mesure d'angle à partir de 1 degré. Diamètre du secteur : 160 mm. Longueur totale de la règle : 200 mm.
Informations techniques
Attributs
Poids
0.18
Utilisation
Intérieure / Extérieure
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
107,59
€
HT
/
unité
129,11
€
TTC
En stock; expédié sous 24/48hrs