Pied à coulisse numérique et à jauge Facom 805.S, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 300 mm
Pied à coulisse universel - 300 mm - 1/50ème
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences




Résumé technique
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 300 mm |
| Affichage | mécanique (échelle du vernier) |
Documents
Détails articles : PIED COULIS.BEC PTE 1/50EM 300MM 805.S
- Précision : 1/50ème - 0,02 mm.
- Capacité de mesure : 300 mm.
- Règle acier Inox - finition mate.
- Dureté de la règle : 40 HRc minimum.
- Vernier avec guide pour un meilleur positionnement du pouce.
- Endurance du vernier : 20 000 cycles minimum.
- Blocage du vernier par vis.
- Vis de réglage de précision.
- Livré en coffret avec certificat de conformité.
- Norme : NF EN ISO 13385-1, ISO 13385-1, DIN 862
Points forts
Plage de mesure : 300 mm
Mesure interne, mesure externe (alésage supérieur à 10 mm)
Règle en acier inoxydable - mate
Dureté de la règle : 40 HRc minimum
Vernier avec guide pour un meilleur réglage de la vis
Durabilité du vernier : au moins 20 000 cycles
Vis pour fixer le vernier
Vis de réglage pour un ajustement précis
Fourni dans un étui avec un certificat de conformité
Applications
Informations techniques
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 300 mm |
| Affichage | mécanique (échelle du vernier) |
| Résolution | 0,02 mm |
| Longueur | 418 mm |
| Longueur des becs | 100 mm |
| Poids | 941 g |
| Précision | 1/50e - 0,02 |
| Matière du corps | acier |
Foire aux questions
Le pied à coulisse universel Facom 805.S respecte DIN 862, ISO 13385-1 et NF EN ISO 13385-1.
Le pied à coulisse universel Facom 805.S affiche une précision de 1/50ème - 0,02 mm et une capacité de mesure de 300 mm.
Le pied à coulisse universel Facom 805.S est prévu pour la mesure d'intérieur et d'extérieur, avec un alésage supérieur à 10 mm.
Le pied à coulisse universel Facom 805.S offre un vernier avec guide pour un meilleur positionnement du pouce, un blocage par vis et une vis de réglage de précision. Il affiche aussi une endurance du vernier de 20 000 cycles minimum.
Le pied à coulisse universel Facom 805.S utilise une règle en acier inox à finition mate. Sa dureté de règle est annoncée à 40 HRC minimum.
Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.
Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.
- En stock, expédié sous 24/48h