Pied à coulisse numérique et à jauge Facom 1320, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 200 mm

1300-1320 - Pieds à coulisse à affichage digital - 1/100ème

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :1320
Rubix :0139-5141669
EAN :3148517402614
PIED COULISSE 200MM 1320

Résumé technique

Plage de mesure, minimum0 mm
Plage de mesure, maximum200 mm
Affichageaffichage numérique lcd 12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIED COULISSE 200MM 1320


1300-1320 - Pieds à coulisse à affichage digital - 1/100ème
- Précision : 1/100ème - 0,01 mm.
- Répétabilité : 10 µm.
- Indice de protection IP 65 :
- IP 6 : protection totale contre la poussière.
- IP 5 : protection contre les jets de liquide.
- Mécanique en acier Inox rectifié.
- Règle de lecture avec système inductif breveté.
- Jauge de profondeur plate.
- Affichage digital LCD 6 mm.
- Zéro flottant.
- Conversion mm / inch.
- Mise hors tension automatique.
- Compatibilité avec logiciel Gagewedge, sortie RS232.
- Autonomie : environ 3500 heures.
- Livré en boîte avec certificat de conformité. Capacité 200mm. Précision 0,01 mm. Longueur des becs 50mm. Norme NF EN ISO 13385-1, ISO 13385-1, DIN 862.

Points forts

Pied à coulisse à affichage digital
1/100ème
Capacité (mm): 200
Longueur (mm): 290
Précision: 0,01 mm
Longueur des becs (mm): 50
Norme: NF EN ISO 13385-1, ISO 13385-1, DIN 862
Ré,pé,tabilité, : 10 µ,m. Indice de protection IP 65 : IP 6 : protection totale contre la poussiè,re. IP 5 : protection contre les jets de liquide. Mé,canique en acier Inox rectifié,. Rè,gle de lecture avec systè,me inductif breveté,. Jauge de profondeur plate. Affichage digital LCD 6 mm. Zé,ro flottant. Conversion mm / inch. Mise hors tension automatique. Compatibilité, avec logiciel Gagewedge, sortie RS232. Autonomie : environ 3500 heures. Livré, avec certificat de conformité,.

Informations techniques


Attributs
Plage de mesure, minimum0 mm
Plage de mesure, maximum200 mm
Affichageaffichage numérique lcd 12 mm
Résolution0,01 mm
Longueur330 mm
Longueur des becs50 mm
Poids145 g
Précisionprécision : 1/100e - 0,01 mm
Matière du corpsacier
559,49 € HT
/ unité
671,39 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.