Pied à coulisse numérique et à jauge Facom 2520.00PB, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 140 mm
PIED À COULISSE INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR / PROFONDEUR
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :2520.00PB
Rubix :0139-0729767
EAN :3148510535968


Résumé technique
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 140 mm |
| Affichage | pied à coulisse analogique avec nonius (vernier) |
Détails articles : PIED COULISSE 140MM - 1/20EME
Précision : 1/20e - 0,05 mm..Intérieur, extérieur, mesure de profondeur..Règle en acier inoxydable - finition mate..Dureté règle : 40 HRC minimum..Jauge de profondeur plate..Vernier avec guide pour une meilleure position du pouce..Endurance vernier : 20 000 cycles minimum..Verrouillage par vis Vernier..Livré en étui avec certificat de conformité.
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 140 mm |
| Affichage | pied à coulisse analogique avec nonius (vernier) |
| Résolution | 0,05 mm |
| Longueur | 228 mm |
| Poids | 288 g |
| Précision | 1/20 - 0,05 mm |
| Matière du corps | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,41 € HT
/ unité
60,49 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h