Pied à coulisse numérique et à jauge Mahr 4103010, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 150 mm
Pied à coulisse digital 16Er
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mahr :4103010
Rubix :1950-0466867
EAN :4059192002084

Résumé technique
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 150 mm |
| Affichage | affichage à chiffres haute-contraste |
Documents
Détails articles : PIED A COULISSE 150MM JAUGE RONDE SS SORTIE
Affichage numérique à contraste élevé.
Vis de blocage supérieure.
Guides rodés.
Touches « couteau » pour dimensions intérieures.
Coulisseau et règle trempés, inoxydables.
Système de mesure gradué.
Immédiatement prêt à l'emploi grâce au système de référence.
Guides surélevés pour protéger l'échelle.
Racleur d'impuretés dans la vanne.
Classe de protection IP 40.
Hauteur des chiffres : 11 mm.
Contenu de la livraison : guide de l'utilisateur, pile, étui.
Batterie d'une durée de service d' environ 3 ans.
Points forts
|
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 150 mm |
| Affichage | affichage à chiffres haute-contraste |
| Résolution | 0,01 mm |
| Longueur | 235 mm |
| Longueur des becs | 40 mm |
| Poids | 389 g |
| Précision | 0,03 mm (limite d'erreur) |
| Matière du corps | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 121,00 €
115,00 € HT
/ unité
138,00 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h