SAM
Filtres
Catégories
outillage & métrologie (3307)
usinage (256)
pneumatique et fluiditique (59)
entretien et réparation (51)
equipement (50)
fixation et montage (30)
soudage (28)
protection - sécurité - hygiène (27)
1Marque
sam
(3808)
1 548 produit(s) avec 3 808 référence(s) :
Coffret de douilles SAM 19141, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Nombre d'éléments: 8
- sam :19141
- rubix :0149-5247588
- ean :3272670546127
- En stock, expédié sous 24/48h
- Nombre d'éléments:8
- Carré d'entraînement:1/2 ''
143,63 € HT
/ unité
Balai et brosse SAM BL-8, Type : Balai coco
- sam :BL-8
- rubix :0149-5013129
- ean :3272670269477
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:balai coco
13,95 € HT
/ unité
Jeu d'extracteurs SAM 761-C-5, Nombre d'éléments: 5
- sam :761-C-5
- rubix :0149-5012239
- ean :3272670345300
- En stock, expédié sous 24/48h
- Nombre d'éléments:5
76,75 € HT
/ jeu
Mètre ruban SAM UD-216-N, Longueur: 2 m | Largeur: 60 mm | Boîtier: ABS
- sam :UD-216-N
- rubix :0149-5017959
- ean :3272670346284
- En stock, expédié sous 24/48h
- Boîtier:abs
- Longueur:2 m
- Largeur:60 mm
11,99 € HT
/ unité
Pointe à tracer pour gravage et marquage SAM 665-12
- sam :665-12
- rubix :0149-5011670
- ean :3272670254756
- En stock, expédié sous 24/48h
- Matière du corps:acier
- Longueur totale:150 mm
23,61 € HT
/ unité
Pistolet applicateur SAM 3161, Contenance: 60 ml | Modèle: 3161
- sam :3161
- rubix :0149-5215970
- ean :3272670544116
- En stock, expédié sous 24/48h
- Contenance:60 ml
- Type:seringue pour remplissage d'huile de frein
15,92 € HT
/ unité
Miroir d'inspection SAM 1395-MT2, Forme: Ovale | Longueur: 710 mm
- sam :1395-MT2
- rubix :0149-5009274
- ean :3272670410176
- En stock, expédié sous 24/48h
- Forme:ovale
- Longueur:710 mm
69,44 € HT
/ unité
Ciseaux SAM 375, Longueur: 130 mm | Longueur de la lame: 56 mm
- sam :375
- rubix :0149-5010666
- ean :3272670290235
- En stock, expédié sous 24/48h
- Longueur:130 mm
31,94 € HT
/ unité
Équerre SAM E5-200, Précision: classe 2
- sam :E5-200
- rubix :0149-5039611
- ean :3272670453098
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:equerre
56,67 € HT
/ unité
Tournevis isolé SAM T-35E100, Longueur de la lame: 100 mm | Empreinte: Plat | Taille empreinte: 0,6x3,5 mm
- sam :T-35E100
- rubix :0149-5178416
- ean :3272670519121
- En stock, expédié sous 24/48h
- Empreinte:plat
- Longueur de la lame:100 mm
- Taille empreinte:0,6x3,5 mm
5,21 € HT
/ unité
Marteau SAM 297-12, Type: Masse et Massette | Longueur: 258 mm | Poids: 1500 g
- sam :297-12
- rubix :0149-5018419
- ean :3272670306004
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:masse et massette
- Section:50 mm
- Longueur:258 mm
47,98 € HT
/ unité
Brosse SAM 912-B2, Matière: Corps en bois | Longueur: 260 mm
- sam :912-B2
- rubix :0149-5012697
- ean :3272670219564
- En stock, expédié sous 24/48h
- Longueur:260 mm
- Matière:corps en bois
9,39 € HT
/ unité
Réglet acier SAM 781-3, Longueur: 300 mm
- sam :781-3
- rubix :0149-5012295
- ean :3272670299559
- En stock, expédié sous 24/48h
- Longueur:300 mm
- Matière:acier inoxydable
5,60 € HT
/ unité
Niveau Bulle / Laser / Cadre / Numérique SAM 166-40MN, Longueur: 400 mm
- sam :166-40MN
- rubix :0149-5181731
- ean :3272670528574
- En stock, expédié sous 24/48h
- Longueur:400 mm
- Type:bulle
73,48 € HT
/ unité
Boîte SAM 2990V, Largeur: 150 mm | Hauteur: 135 mm | Longueur: 135 mm
- sam :2990V
- rubix :0149-5215863
- ean :3272670563278
- En stock, expédié sous 24/48h
- Charge admissible:0,75 kg
- Matière:plastique et métal
- Largeur:150 mm
21,46 € HT
/ unité
Marteau SAM 310-40TM, Type: Marteau rivoir | Longueur: 336.5 mm | Poids: 1090 g
- sam :310-40TM
- rubix :0149-5178311
- ean :3272670499607
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:marteau rivoir
- Section:40,5 x 110 mm
- Longueur:336,5 mm
51,91 € HT
/ unité
Pointe à tracer pour gravage et marquage SAM 665-1
- sam :665-1
- rubix :0149-5011668
- ean :3272670274341
- En stock, expédié sous 24/48h
- Matière du corps:acier
- Longueur totale:235 mm
8,39 € HT
/ unité
Coupe - Accessoire / Pièce détachée SAM 379-25
- sam :379-25
- rubix :0149-5201388
- ean :3272670540491
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:lames sécables
11,92 € HT
/ jeu
Lampe baladeuse SAM 2953R, Flux lumineux: 65 lm | Tension: 3.7 V
- sam :2953R
- rubix :0149-5340599
- fabricant :2953R
- ean :3272670543805
- En stock, expédié sous 24/48h
- Flux lumineux:65 lm
73,46 € HT
/ unité
Pince coupante SAM 233-14P, Forme des becs: Diagonal | Longueur: 145 mm | Longueur des becs: 16 mm
- sam :233-14P
- rubix :0149-5009809
- ean :3272670344457
- En stock, expédié sous 24/48h
- Forme des becs:diagonal
- Longueur:145 mm
- Poids:135 g
32,19 € HT
/ unité
Clé de serrage SAM 291T-8
- sam :291T-8
- rubix :0149-5010357
- ean :3272670414143
- En stock, expédié sous 24/48h
- Ouverture:8
- Longueur:240 mm
- Type:clé à douille
20,83 € HT
/ unité
Pince multiprise SAM 209-25B, Capacité d'ouverture: 60 mm | Nombre de positions: 8
- sam :209-25B
- rubix :0149-5039243
- ean :3272670356665
- En stock, expédié sous 24/48h
- Longueur:250 mm
- Capacité d'ouverture:60 mm
- Nombre de positions:8
26,76 € HT
/ unité
Clé de serrage SAM 94-SD5,5
- sam :94-SD5,5
- rubix :0149-5012863
- ean :3272670412217
- En stock, expédié sous 24/48h
- Ouverture:5
- Longueur:86 mm
- Type:clé à pipe
8,14 € HT
/ unité
Jeu de clés mâles SAM 67-AR9A, Empreinte: Plat | Nombre d'éléments: 9
- sam :67-AR9A
- rubix :0149-5034795
- ean :3272670443198
- En stock, expédié sous 24/48h
- Nombre d'éléments:9
- Empreinte:plat
49,62 € HT
/ jeu
24 éléments sur 1548
























