Pied à coulisse numérique et à jauge Mitutoyo 500-708-20, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 300 mm

Pied à coulisse numérique absolute

Voir les informations techniques

Références

Mitutoyo :500-708-20
Rubix :0124-0658520
EAN :4946368727912
DIGITAL ABS CALIPER COOLANTPROOF IP67

Résumé technique

Plage de mesure, minimum0 mm
Plage de mesure, maximum300 mm
Affichagelcd (hauteur des caractères 11 mm pour une portée de 300 mm)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DIGITAL ABS CALIPER COOLANTPROOF IP67


Mitutoyo 500-708-20 (ABSOLUTE, IP67) – pied à coulisse numérique 0–300 mm avec une résolution de 0,01 mm. Conçu pour fonctionner en présence de liquide de refroidissement.

Informations techniques


Attributs
Plage de mesure, minimum0 mm
Plage de mesure, maximum300 mm
Affichagelcd (hauteur des caractères 11 mm pour une portée de 300 mm)
Résolution0,01 mm
Longueur404 mm
Longueur des becs20 mm
Poids345 g
Précision±30 (empe); ±50 (smpe) µm
Matière du corpsacier
401,00 HT
/ unité
481,20 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.