Pied à coulisse numérique et à jauge Mitutoyo 530-122, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 150 mm

Pied à coulisse à vernier 530

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mitutoyo :530-122
Rubix :0124-0062573
EAN :4946368110233
PIED A COULISSE 150MM 530-122 530-122

Résumé technique

Plage de mesure, minimum0 mm
Plage de mesure, maximum150 mm
Affichagenonius
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIED A COULISSE 150MM 530-122 530-122


Le pied à coulisse à vernier Mitutoyo 530-122 est un instrument de mesure mécanique fiable et précis, conçu pour les professionnels dans l’industrie et l’artisanat. Il permet de réaliser des mesures intérieures, extérieures, de profondeur et d’épaulement avec précision. Sa conception robuste et son vernier clair en font un outil fiable, durable et agréable à utiliser au quotidien.

Caractéristiques :
Ce pied à coulisse mécanique est conçu pour offrir une lisibilité optimale et une grande facilité d’utilisation. Sa règle principale et sa réglette à vernier sont chromées et satinées, réduisant les reflets et facilitant la lecture des graduations. Les surfaces de glissement surélevées assurent un mouvement fluide du coulisseau tout en protégeant les graduations contre l’usure. Le modèle intègre une vis de blocage supérieure permettant de fixer le coulisseau pour des mesures stables et répétables. Il dispose également d’une jauge de profondeur plate, pratique pour mesurer les rainures et les fonds de perçage. L’outil est livré dans un étui protecteur, ce qui facilite son transport et le préserve des chocs ou de la poussière.

Spécifications :
• Capacité : 0 - 150 mm
• Lecture : 0,02 mm
• Jauge : plate
• Erreur maximale admissible E MPE : ±0,03 mm
• Erreur maximale admissible secondaire S MPE : ±0,05 mm
• Vis de blocage : supérieure
• Finition : surfaces chromées mates
• Livré avec étui de protection

Points forts

• Haute précision : tolérance d’erreur maximale réduite à ±0,03 mm pour un travail méticuleux
• Lisibilité améliorée : règle chromée satinée offrant un contraste optimal pour la lecture du vernier
• Durabilité accrue : surfaces de glissement surélevées protégeant les échelles graduées contre l’usure
• Stabilité de mesure : vis de blocage supérieure pour fixer le coulisseau
• Polyvalence d’usage : mesure intérieure, extérieure, de profondeur et d’épaulement avec un seul outil
• Transport sécurisé : livré dans un étui solide pour protéger l’instrument

Applications

• Opérations de contrôle dimensionnel dans les ateliers de mécanique, les usines de fabrication et les laboratoires de métrologie
• Mesure précise de pièces métalliques, plastiques ou composites
• Vérification d’assemblages et ajustement de pièces par les artisans
• Contrôle qualité des produits finis dans les environnements industriels
• Réglages d’outillages et contrôle lors de l’usinage
• Utilisation dans la mécanique générale, l’aéronautique, l’automobile, l’électronique et la maintenance industrielle

Informations techniques


Attributs
Plage de mesure, minimum0 mm
Plage de mesure, maximum150 mm
Affichagenonius
Résolution0,02 mm
Longueur229 mm
Longueur des becs40 mm
Poids143 g
Précision±0,03
Matière du corpsacier
Promotion
Au lieu de 46,00 €
38,90 € HT
/ unité
46,68 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.