Pied à coulisse numérique et à jauge Mitutoyo 500-181-30, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 150 mm
Pied à coulisse 0 - 150 mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mitutoyo :500-181-30
Rubix :0124-0402454
EAN :4946368667720




Résumé technique
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 150 mm |
| Affichage | écran lcd à fort contraste (hauteur des caractères 9 mm) |
Documents
Détails articles : PIED A COULISSE 0-150MM 500-181-30
Le pied à coulisse Digimatic AOS 500 181 30 de Mitutoyo est un pied à coulisse numérique pour des mesures précises au quotidien. Il s’adresse aux ateliers, aux services de maintenance et au contrôle. La technologie AOS (Advanced Onsite Sensor) à induction électromagnétique garantit une détection stable, même en présence d’eau, d’huile ou de salissures sur la règle.
Caractéristiques :
Le modèle 500 181 30 utilise un codeur AOS à induction électromagnétique. La jauge de profondeur plate permet de mesurer avec précision la profondeur de trous ou de rainures, tout en assurant une bonne stabilité sur la surface d’appui. Les mesures restent stables même si la règle porte des traces d’eau ou d’huile. Le coulisseau glisse sans à coups pour un geste régulier. L’écran LCD à grands caractères facilite la lecture. La règle ABSOLUTE conserve l’origine après mise sous tension et ne limite pas la vitesse de déplacement. L’appareil intègre les fonctions marche/arrêt, changement ZERO/ABS et alerte de pile faible. La construction est pensée pour un usage en atelier. Le produit est livré en coffret avec une pile. Sa capacité de mesure de 0 à 150 mm convient aux contrôles dimensionnels courants sur les pièces de petite et moyenne taille.
Spécifications :
• Jauge profondeur : plate
• Résolution : 0,01 mm
• Erreur maximale admissible E MPE : ±0,02 mm
• Erreur maximale admissible S MPE : ±0,04 mm
• Temps de réponse maximal : illimité
• Affichage : LCD haute visibilité, hauteur des caractères 9 mm
• Origine ABS : oui
• Marche/Arrêt : oui
• Changement ZERO/ABS : oui
• Alarme batterie faible : oui
• Durée de vie de la pile : environ 18 000 heures
• Livré dans un coffret avec une pile incluse
Normes :
• Compatibilité électromagnétique (CEM) : EN 61326 1, limites d’émission classe B et exigences d’immunité (Table 6.2)
• Restriction des substances dangereuses (RoHS) : EN IEC 63000
Caractéristiques :
Le modèle 500 181 30 utilise un codeur AOS à induction électromagnétique. La jauge de profondeur plate permet de mesurer avec précision la profondeur de trous ou de rainures, tout en assurant une bonne stabilité sur la surface d’appui. Les mesures restent stables même si la règle porte des traces d’eau ou d’huile. Le coulisseau glisse sans à coups pour un geste régulier. L’écran LCD à grands caractères facilite la lecture. La règle ABSOLUTE conserve l’origine après mise sous tension et ne limite pas la vitesse de déplacement. L’appareil intègre les fonctions marche/arrêt, changement ZERO/ABS et alerte de pile faible. La construction est pensée pour un usage en atelier. Le produit est livré en coffret avec une pile. Sa capacité de mesure de 0 à 150 mm convient aux contrôles dimensionnels courants sur les pièces de petite et moyenne taille.
Spécifications :
• Jauge profondeur : plate
• Résolution : 0,01 mm
• Erreur maximale admissible E MPE : ±0,02 mm
• Erreur maximale admissible S MPE : ±0,04 mm
• Temps de réponse maximal : illimité
• Affichage : LCD haute visibilité, hauteur des caractères 9 mm
• Origine ABS : oui
• Marche/Arrêt : oui
• Changement ZERO/ABS : oui
• Alarme batterie faible : oui
• Durée de vie de la pile : environ 18 000 heures
• Livré dans un coffret avec une pile incluse
Normes :
• Compatibilité électromagnétique (CEM) : EN 61326 1, limites d’émission classe B et exigences d’immunité (Table 6.2)
• Restriction des substances dangereuses (RoHS) : EN IEC 63000
Points forts
• Mesures fiables en présence d’eau ou d’huile (AOS)
• Lecture facilitée grâce à l’écran LCD à contraste élevé
• Pas de remise à zéro d’origine à chaque démarrage (ABSOLUTE)
• Autonomie de pile longue pour limiter les arrêts
• Coulissement régulier pour un travail précis
• Alerte de pile faible pour anticiper le remplacement
• Lecture facilitée grâce à l’écran LCD à contraste élevé
• Pas de remise à zéro d’origine à chaque démarrage (ABSOLUTE)
• Autonomie de pile longue pour limiter les arrêts
• Coulissement régulier pour un travail précis
• Alerte de pile faible pour anticiper le remplacement
Applications
Idéal pour les professionnels de l’industrie mécanique, de la maintenance, de l’usinage et du contrôle qualité, ce pied à coulisse est utilisé pour mesurer avec précision des pièces métalliques, plastiques ou composites. Il convient aux ateliers de production, aux bureaux d’études, ainsi qu’aux techniciens en inspection et métrologie. Sa résistance aux contaminants liquides le rend particulièrement adapté aux environnements où des fluides de coupe, de l’eau ou de l’huile sont présents.
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 150 mm |
| Affichage | écran lcd à fort contraste (hauteur des caractères 9 mm) |
| Résolution | 0,01 mm |
| Longueur | 233 mm |
| Longueur des becs | 40 mm |
| Poids | 168 g |
| Précision | ±0,02 (mesure intérieure); ±0,04 (mesures de marche et de profondeur) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Foire aux questions
Le pied à coulisse Mitutoyo 500-181-30 couvre 0 à 150 mm avec une résolution de 0,01 mm.
Le pied à coulisse Mitutoyo 500-181-30 est proposé sans sortie de données et sans molette.
Le pied à coulisse Mitutoyo 500-181-30 utilise un codeur absolu à induction électromagnétique. Son échelle ABS ne nécessite pas de réglage de l’origine après la mise sous tension et la vitesse de réponse est illimitée.
Le pied à coulisse Mitutoyo 500-181-30 est conforme à ISO 13385-1.
Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.
Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.
Promotion
Au lieu de 134,00 €
99,90 € HT
/ unité
119,88 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h