Corps de palier à semelle SKF SNL 513-611

Paliers

Voir les informations techniques

Références

SKF :SNL 513-611
Rubix :0301-1356466
EAN :7316571068466
PALIER SNL 513-611 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Entraxe de fixation230 mm
Hauteur d'axe80 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER SNL 513-611 SKF


In combination with the suitable SKF bearings, bearing housings form economical, easily replaceable bearing units with low maintenance. As a leading supplier of rolling bearings, SKF also manufactures bearing housings in numerous models and sizes based on experience from all industrial sectors. SKF bearing housings are characterised, among other things, by the following advantages: • Extensive range of types and sizes • High-quality finish and manufacturing • Available worldwide
Les paliers à semelle SNL sont les plus prisés sur le marché et offrent une conception, une qualité et une économie optimales. Ils permettent de maximiser la durée de service des roulements intégrés tout en réduisant la maintenance requise. Différentes variantes de palier et types de joint sont disponibles, ce qui rend l'utilisation de paliers sur mesure pratiquement inutile et permet de mettre en place des montages de roulements rentables.

Points forts

- Facilité d'installation
- Montage rentable des roulements
- Réduction de la maintenance
- Minimisation des fuites de lubrifiant

Applications

Ventilateurs de mine ; ventilateurs d'extraction et d'air frais ; ventilateurs de gaz de combustion ; alimentation électrique de secours Volants d'inertie de générateurs ; transmissions ; entraînements par courroie ; broyeurs à percussion et à marteaux

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Entraxe de fixation230 mm
Hauteur d'axe80 mm
Matièrefonte grise
Hauteur150 mm
Longueur275 mm
Diamètre extérieur85,5 mm
Largeur83 mm
178,39 € HT
/ unité
214,07 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h