Références
SKF :SNL 516-613
Rubix :0301-1021545
Fabricant :93346
EAN :7316570042306


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 260 mm |
| Hauteur d'axe | 95 mm |
Détails articles : PALIER SNL 516-613 SKF
Un palier SKF, associé aux roulements SKF appropriés, constitue une unité de roulement économique et interchangeable qui répond à la demande de conceptions faciles à entretenir. En tant que fournisseur leader de roulements, SKF produit également des paliers dans une large gamme de conceptions et de dimensions basées sur l'expérience acquise dans tous les secteurs industriels. Les paliers SKF présentent, entre autres, les avantages suivants : - vaste gamme de conceptions et de dimensions - haute qualité de la conception et de la fabrication des paliers - disponibilité mondiale.
Les paliers à semelle SNL sont les plus prisés sur le marché et offrent une conception, une qualité et une économie optimales. Ils permettent de maximiser la durée de service des roulements intégrés tout en réduisant la maintenance requise. Différentes variantes de palier et types de joint sont disponibles, ce qui rend l'utilisation de paliers sur mesure pratiquement inutile et permet de mettre en place des montages de roulements rentables.
Points forts
- Facilité d'installation
- Montage rentable des roulements
- Réduction de la maintenance
- Minimisation des fuites de lubrifiant
- Montage rentable des roulements
- Réduction de la maintenance
- Minimisation des fuites de lubrifiant
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 260 mm |
| Hauteur d'axe | 95 mm |
| Hauteur | 177 mm |
| Longueur | 315 mm |
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 90 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
235,31 € HT
/ unité
282,37 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h