Roulement auto-aligneur avec vis sans tête FAG UC206, Diamètre extérieur : 62 mm | Diamètre intérieur : 30 mm | Largeur : 19 mm
Roulement auto-aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :UC206
Rubix :0255-1267949
Fabricant :0693374970000
EAN :4012802627657


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 19 mm |
Détails articles : ROULEMENT PALIER UC206 FAG
Roulements à billes à insertion radiale UC, bagues extérieures sphériques, positionnement par vis sans tête, joints RSR des deux côtés
Roulement auto-aligneur UC, bague extérieure sphérique, fixation par vis sans tête, étanchéité RSR des 2 côtés
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 19 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Série | uc |
| Matière | acier |
| Cage | plastique |
| Alésage | 30 mm |
| Vitesse limite | 4300 rpm |
| Largeur totale du roulement | 38,1 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 11300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 20700 N |
| Poids | 0,31 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,65 € HT
/ unité
30,78 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h