Longe 3M AE5220KBF, Longueur : 2 m | Matière principale : Acier

Longes d'absorption d'énergie 3M Protecta Pro-Stretch

Voir les informations techniques

Références

3M :AE5220KBF
Rubix :0520-6173173
Fabricant :7100309287
EAN :03660570040911
SANGLE KEVLAR 1X AJ514

Résumé technique

Longueur2 m
Matière principaleacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : SANGLE KEVLAR 1X AJ514


Longe d'absorption d'énergie 3M Protecta pour une grande variété d'utilisations. Conçue à partir de sanglage durable et résistant à l'abrasion avec une gamme de types de connexion, de longueurs et de nombre de longes, vous pouvez compter sur 3M Protecta pour une solution adaptée.
Les longes d'absorption d'énergie 3M Protecta sont disponibles dans une variété de matériaux, de longueurs, de types de connexion et de nombre de longes ; il existe une longe antichute appropriée pour toutes les applications et pour les travailleurs de différentes tailles.

Points forts

Utilisez les longes d'absorption d'énergie 3M Protecta avec un harnais antichute 3M dans le cadre d'un système antichute complet;Les étiquettes d'identification couvertes restent lisibles et intactes pendant toute la durée de vie du produit;Certifié CE conforme à la norme EN355;La longe antichute d'absorption d'énergie arrête votre chute en toute sécurité et réduit l'impact sur votre corps;La version pour soudeurs est fabriquée à partir de sanglage en fibre Nomex / Kevlar résistant au feu pour protéger la bande antichoc contre les brûlures

Informations techniques


Attributs
Longueur2 m
Matière principaleacier
Typelonge de sangle de jambe simple à absorbeur d'énergie pour soudeurs avec crochet pour échafaudage
Matièreacier zingué, toile résistante au feu
317,06 € HT
/ unité
380,47 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours