Longe Miller 1032351, Longueur : 1 m | Matière principale : Textile
Longe drisse de retenue
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Miller :1032351
Rubix :0942-6127682
EAN :3660681054791
Documents
Détails articles : LONGE DRISSE 11MM+MOUSQUETON AC + 2 GO 55 ACIER 1M
Caractéristiques
Cette longe drisse de retenue se distingue par sa drisse de haute qualité, qui a subi des tests rigoureux pour assurer sa résistance à l'abrasion. Elle est deux fois plus résistance qu'une drisse standard. Cette longe est dotée d'un mousqueton 1/4 de tour et de deux mousquetons GO55, ajoutant un niveau supplémentaire de sécurité.
Spécifications
Cette longe de retenue mesure 1 mètre de long, offrant ainsi une portée suffisante tout en minimisant les risques de chutes. Sa corde vert clair à rayures noires permet aux contremaîtres de vérifier que les opérateurs utilisent le type de longe adapté à leur application. Elle est également dotée d'un mousqueton 1/4 de tour et de deux mousquetons GO55, en acier, pour une fermeture sécurisée, ajoutant un niveau supplémentaire de sécurité.
Normes
La longe drisse est entièrement conforme aux normes EN 354 2010 pour les longes de retenues et EN358 pour le positionnement au travail. Ces normes garantissent que le produit a été testé et vérifié pour une utilisation sûre lors des travaux en hauteur.
Mode d'emploi
L'usage correct et sécuritaire de cette longe est essentiel pour garantir la protection de l'utilisateur. Avant chaque utilisation, vérifiez l'équipement pour détecter tout signe de dégradation. Connectez le mousqueton au harnais de sécurité, puis attachez-la à un point d'ancrage sûr. Vérifiez toujours que les mousquetons sont correctement verrouillés.
Informations sur la marque
Miller, est spécialisé dans la création d'équipements de sécurité innovants pour les travailleurs industriels. La marque fait de la sécurité une priorité pour ses clients.
Cette longe drisse de retenue se distingue par sa drisse de haute qualité, qui a subi des tests rigoureux pour assurer sa résistance à l'abrasion. Elle est deux fois plus résistance qu'une drisse standard. Cette longe est dotée d'un mousqueton 1/4 de tour et de deux mousquetons GO55, ajoutant un niveau supplémentaire de sécurité.
Spécifications
Cette longe de retenue mesure 1 mètre de long, offrant ainsi une portée suffisante tout en minimisant les risques de chutes. Sa corde vert clair à rayures noires permet aux contremaîtres de vérifier que les opérateurs utilisent le type de longe adapté à leur application. Elle est également dotée d'un mousqueton 1/4 de tour et de deux mousquetons GO55, en acier, pour une fermeture sécurisée, ajoutant un niveau supplémentaire de sécurité.
Normes
La longe drisse est entièrement conforme aux normes EN 354 2010 pour les longes de retenues et EN358 pour le positionnement au travail. Ces normes garantissent que le produit a été testé et vérifié pour une utilisation sûre lors des travaux en hauteur.
Mode d'emploi
L'usage correct et sécuritaire de cette longe est essentiel pour garantir la protection de l'utilisateur. Avant chaque utilisation, vérifiez l'équipement pour détecter tout signe de dégradation. Connectez le mousqueton au harnais de sécurité, puis attachez-la à un point d'ancrage sûr. Vérifiez toujours que les mousquetons sont correctement verrouillés.
Informations sur la marque
Miller, est spécialisé dans la création d'équipements de sécurité innovants pour les travailleurs industriels. La marque fait de la sécurité une priorité pour ses clients.
Points forts
Les avantages de cette longe drisse ne se limitent pas à sa durabilité. Son design à rayures noires sur fond vert clair permet une identification facile à distance. Les piqûres multicolores sont hautement visibles, facilitant ainsi la vérification avant utilisation, ce qui contribue à l'allègement du processus préparatoire du travail en hauteur.
Applications
Cette longe de maintien de retenue est parfaitement adaptée à divers secteurs, notamment la construction, l'industrie générale et les services publics. Son utilisation peut grandement améliorer la sécurité de ceux qui effectuent régulièrement des travaux en hauteur.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 1 m |
|---|---|
| Matière principale | textile |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,46 € HT
/ unité
124,15 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h