Longe 3M 1246547, Longueur : 1.5 m | Matière principale : Polyamide
Longe absorbeuse d’énergie
Voir les informations techniquesRéférences
3M :1246547
Rubix :2771-6292355
Fabricant :7100318232
EAN :03660570059920

Détails articles : LONGE DABSORPTION DENERGIETESTEE ARETES VIVES 3M
Utilisez la longe absorbeuse d’énergie de bord 3M DBI-SALA EZ-Stop avec un harnais antichute 3M dans le cadre d’un système antichute complet. Connecteur automatique en aluminium léger pour une connexion corporelle facile et sécurisée. Étiquettes d’identification entièrement recouvertes pour une identification et une inspection à long terme
Points forts
•Utilisez la longe absorbeuse d’énergie de bord 3M DBI-SALA EZ-Stop avec un harnais antichute 3M dans le cadre d’un système antichute complet
Connecteur automatique en aluminium léger pour une connexion corporelle facile et sécurisée
Étiquettes d’identification entièrement recouvertes pour une identification et une inspection à long terme
Les bandes réfléchissantes offrent une meilleure visibilité en conditions de faible luminosité
Testée sur arête selon la norme VG11:060
Poids maximal de l’utilisateur : 130 kg
Certifiée CE selon la norme EN355
Poids maximal de l’utilisateur : 110 kg
Connecteur automatique en aluminium léger pour une connexion corporelle facile et sécurisée
Étiquettes d’identification entièrement recouvertes pour une identification et une inspection à long terme
Les bandes réfléchissantes offrent une meilleure visibilité en conditions de faible luminosité
Testée sur arête selon la norme VG11:060
Poids maximal de l’utilisateur : 130 kg
Certifiée CE selon la norme EN355
Poids maximal de l’utilisateur : 110 kg
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 1,5 m |
|---|---|
| Matière principale | polyamide |
| Type | longe absorbeuse d’énergie |
| Matière | aluminium (crochet) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
181,50 € HT
/ unité
217,80 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours