Longe Miller 1032393, Longueur : 1 m | Matière principale : ABS
Longe abs Y drisse 1m
Voir les informations techniquesRéférences
Miller :1032393
Rubix :0491-6151759
EAN :3660681055217

Détails articles : LONGE ABS Y DRISSE 1M +Q.T +2GO65 TA
Longe abs Y drisse 1m +Q.T +2GO65 TA. Normes : EN 355 : 2002/ VG 11 PFE 11.074.
Points forts
Longes drisses testées sur arêtes. Fabriquées avec une drisse de très haute qualité et ont une résistance spécifique à la coupure pour travailler en toute sécurité près des bords avec arêtes (r≥0,5mm). La drisse a une résistance à l’abrasion 2 fois plus élevée que les drisses standards. Cordage vert fluo et liserets noirs permettant ainsi une haute visibilité à distance, ce qui augmente la sécurité au travail. Les coutures sont très visibles, ce qui facilite l’inspection avant utilisation.
Applications
Construction, industrie, services. Étancheurs, monteurs échelle/pylône, maintenance industrielle.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 1 m |
|---|---|
| Matière principale | abs |
| Type | longe |
| Matière | abs |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
200,02 € HT
/ unité
240,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
