Longe Facom LAN1.2, Longueur : 1.2 m | Matière principale : Acier
Longe 1,2 m - Double mousquetons 80 mm en inox à vis - SLS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :LAN1.2
Rubix :0139-6118655
EAN :3662424028571




Documents
Détails articles : LONGE 1.2M 80MM SLS 2 MOUSQUET VIS LAN1.2
La longe double mousqueton FACOM LAN1.2 offre une solution fiable pour relier les outils FACOM SLS à une ceinture ou à un support extérieur. Sa conception sécurise la manipulation d’outils lourds et contribue à limiter les chutes accidentelles.
Caractéristiques :
La longe double mousqueton FACOM LAN1.2 permet l’attache des outils FACOM SLS à une ceinture ou à un support externe pour réduire les risques de chute. La présence de deux mousquetons en inox facilite la fixation à différents points d’ancrage et s’adapte aux situations impliquant des outils lourds. La sangle extensible contribue à stabiliser la liaison tout en permettant une amplitude de mouvement adaptée aux interventions courantes.
Spécifications :
- Longueur étirée hors mousqueton : 1,20 m.
- Largeur du ruban : 18 mm.
- Charge nominale admissible : 6 kg.
- Mousquetons : 2 unités, ouverture 80 mm, inox à vis de verrouillage.
- Poids : 175 g.
- Référence Facom : LAN1.2.
Caractéristiques :
La longe double mousqueton FACOM LAN1.2 permet l’attache des outils FACOM SLS à une ceinture ou à un support externe pour réduire les risques de chute. La présence de deux mousquetons en inox facilite la fixation à différents points d’ancrage et s’adapte aux situations impliquant des outils lourds. La sangle extensible contribue à stabiliser la liaison tout en permettant une amplitude de mouvement adaptée aux interventions courantes.
Spécifications :
- Longueur étirée hors mousqueton : 1,20 m.
- Largeur du ruban : 18 mm.
- Charge nominale admissible : 6 kg.
- Mousquetons : 2 unités, ouverture 80 mm, inox à vis de verrouillage.
- Poids : 175 g.
- Référence Facom : LAN1.2.
Points forts
- Réduction du risque de chute d’outils lors des interventions en hauteur.
- Adaptation simple à plusieurs supports grâce aux deux mousquetons en inox.
- Maintien efficace de la liaison avec des outils lourds.
- Amélioration de la mobilité grâce à la longueur extensible de la sangle.
- Adaptation simple à plusieurs supports grâce aux deux mousquetons en inox.
- Maintien efficace de la liaison avec des outils lourds.
- Amélioration de la mobilité grâce à la longueur extensible de la sangle.
Applications
La longe double mousqueton FACOM LAN1.2 s’utilise dans les environnements nécessitant la sécurisation d’outillages lourds, notamment sur des structures en hauteur. Elle trouve sa place dans les activités de maintenance, d’installation ou de montage lorsque les opérateurs interviennent sur échelle, échafaudage ou nacelle.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 1,2 m |
|---|---|
| Matière principale | acier |
| Matière | acier inoxydable |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,39 € HT
/ unité
42,47 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours