Harnais de sécurité
Les chutes en hauteur constituent l’une des premières causes d’accidents graves et mortels au travail : c’est pourquoi le harnais de sécurité est un EPI indispensable. Conçu pour soutenir et retenir l'opérateur en cas de chute, il répartit la force d'arrêt sur les parties robustes du corps.
Il fait partie intégrante d’un dispositif antichute complet, qui inclut également point d’ancrage, longe, absorbeur et connecteur. Dès lors que les protections collectives sont impossibles à mettre en place, il devient une mesure de prévention essentielle pour sécuriser les interventions en hauteur.
Les différents types de harnais de sécurité
Il existe plusieurs types de harnais de sécurité, adaptés à des usages spécifiques :
- Harnais antichute : c'est le modèle le plus courant. Il enveloppe le corps à l’aide de sangles au niveau des cuisses, des épaules et du torse. Il comprend au minimum un point d'ancrage dorsal (anneau en "D" dans le dos), et, dans de nombreux cas, un deuxième point d'ancrage sternal (sur le torse). Il s’utilise toujours avec un système d’arrêt des chutes adapté.
Celui-ci peut être une longe antichute munie d’un absorbeur d’énergie, un antichute à rappel automatique ou un antichute mobile sur support d’assurage vertical. La gamme Protecta de 3M, par exemple, propose ce type de harnais, à utiliser avec des longes munies d’un absorbeur d’énergie. Il est recommandé pour les interventions sur échafaudage, nacelles, toitures, pylônes, etc.
- Harnais de maintien au travail : il est composé d’une ceinture de maintien avec deux points d'attache latéraux. Il permet à l'opérateur de travailler les mains libres en appui, comme le permettent les modèles proposés par Tractel avec leurs ceintures renforcées. Pour ce type de travail, il doit être associé à d’autres éléments de protection antichute comme une longe, des mousquetons, un système antichute et bien évidemment un point d’ancrage.
- Harnais de suspension ou d'accès sur corde : ce harnais est utilisé pour les travaux en suspension prolongée ou les travaux sur corde. Le modèle Astro de Petzl, par exemple, est conçu avec un point ventral très ergonomique. Il doit être associé à des antichutes mobiles adaptés.
Bon à savoir : Certains harnais hybrides, comme ceux de MSA ou Miller, permettent d’allier plusieurs fonctions (antichute + maintien, par exemple). On retrouve ces configurations dans les kits complets Rubix.
Normes et conformité des harnais de sécurité
Les harnais de sécurité doivent être conformes aux normes en vigueur (marquage CE et normes EN correspondant à leur fonction).
Classés EPI de catégorie III selon le règlement (UE) 2016/425, ils répondent à des normes strictes :
- EN 361 : harnais antichute.
- EN 358 : harnais de maintien.
- EN 813 : harnais de suspension.
Ces normes garantissent la résistance (souvent >15 kN), la conception des points d’accrochage ainsi que la sécurité optimale du porteur. Un produit comme le harnais Titan de Miller respecte strictement ces exigences, tout comme ceux de la marque exclusive de Rubix : GISS.
Le saviez-vous ? Un contrôle visuel est impératif avant toute utilisation, de même qu’une inspection annuelle par une personne compétente. Ces obligations sont renforcées dans le cadre des Équipements de Protection Individuelle (EPI) réglementés.
Comment choisir un harnais de sécurité ?
Pour bien choisir un harnais, il faut croiser plusieurs critères techniques :
- Nature des travaux : le choix doit être adapté aux besoins spécifiques du chantier. Un modèle Protecta avec point dorsal suffit pour un travail ponctuel sur toiture. En revanche, une solution GISS avec ceinture de maintien conviendra mieux aux techniciens d’atelier.
- Confort et ergonomie : en plus de la sécurité, les harnais doivent offrir aux travailleurs confort et liberté de mouvement. Les modèles Petzl se distinguent par leurs sangles respirantes et leur bouclerie intuitive. MSA propose également des harnais avec un rembourrage ciblé, idéal pour les longues durées d’utilisation.
- Durabilité : la durée de vie est comprise entre 5 et 10 ans selon les marques et les conditions d’usage. Par exemple, les harnais de la marque 3M sont réputés pour leur résistance à l’abrasion (usage intensif extérieur). La durabilité dépend aussi des matériaux utilisés : les boucles en acier traité ou en aluminium anodisé sont plus robustes.
- Fréquence d’utilisation : un modèle d’entrée de gamme conviendra à un usage occasionnel, tandis que les versions robustes comme celles de la marque Miller, certifiées jusqu’à 140 kg, sont pensées pour un usage intensif avec port d’outillage.
- Maintenance : la facilité d’inspection, de stockage et de nettoyage doit être étudiée. Pour les environnements chimiques ou ATEX, tournez-vous vers des modèles spécifiques.
Comment installer un harnais de sécurité ?
L’installation d’un harnais de sécurité doit se faire avec méthode afin de garantir son efficacité en cas de chute. Le harnais se met en place en veillant au bon positionnement des sangles autour des cuisses, des épaules et du torse, sans torsion ni croisement.
Il faudra ensuite ajuster les sangles réglables pour adapter précisément le harnais à la morphologie du corps (sans trop serrer). Une fois ajusté, le harnais doit être relié au dispositif antichute adapté à l’intervention à venir. Enfin, il reste un dernier contrôle très important : le verrouillage des connecteurs.
Le système antichute au complet
Un harnais seul ne suffit jamais. Il doit faire partie d’un système antichute global, un pack comprenant : point d’ancrage (fixe ou ligne de vie) ; longe ; absorbeur d’énergie ; connecteurs.
Dans cette chaîne, les connecteurs (mousquetons, crochets) assurent les jonctions entre chaque composant et garantissent la sécurité du système.
Lorsque la mobilité est nécessaire, le système peut intégrer un enrouleur à rappel automatique, qui maintient la longe constamment tendue et se bloque instantanément en cas d’accélération brutale. Sur un chantier mobile, un antichute mobile avec longe réglable (sangle textile ou câble armé) et absorbeur d’énergie permet de sécuriser les déplacements tout en facilitant le mouvement.
Dans tous les cas, l’essentiel reste de composer un ensemble cohérent. Le système doit être adapté à la nature des travaux, aux conditions du chantier, à la morphologie du porteur ainsi qu’à la fréquence d’utilisation.
Rubix, au travers de sa sélection de marques reconnues comme Tractel, GISS, 3M ou Miller, propose des solutions conformes, durables et ergonomiques. L'objectif ? Garantir la sécurité des opérateurs sur site.
116 produit(s) avec 229 référence(s) :
Harnais de sécurité GISS 849115, Taille : Taille unique | Nombre de points d'accroche : 2
- giss :849115
- rubix :C600-6090223
- ean :3660338091377
- En stock, expédié sous 24/48h
- Nombre de points d'accroche:2
- Taille:taille unique
- Type de boucles:automatique
Harnais de sécurité Petzl C073EA02, Taille : 02 | Nombre de points d'accroche : 2
- petzl :C073EA02
- rubix :5544-6190498
- ean :3342540835542
- En stock, expédié sous 24/48h
- Nombre de points d'accroche:2
- Taille:2
- Type de boucles:automatique
Harnais de sécurité GISS 849113, Taille : Taille unique | Nombre de points d'accroche : 2
- giss :849113
- rubix :C600-6090222
- ean :3660338091360
- En stock, expédié sous 24/48h
- Nombre de points d'accroche:2
- Taille:taille unique
- Type de boucles:automatique
Harnais de sécurité GISS 854286, Taille : L/XL | Nombre de points d'accroche : 3
- giss :854286
- rubix :C600-6102100
- ean :3660338101007
- En stock, expédié sous 24/48h
- Nombre de points d'accroche:3
- Taille:l/xl
- Type de boucles:automatique
Harnais de sécurité GISS 886564, Taille : L/2XL | Nombre de points d'accroche : 2
- giss :886564
- rubix :C600-6185202
- ean :3660338399916
- En stock, expédié sous 24/48h
- Nombre de points d'accroche:2
- Taille:l/2xl
- Type de boucles:automatique
Harnais de sécurité GISS 862097, Taille : Taille unique | Nombre de points d'accroche : 2
- giss :862097
- rubix :C600-6118409
- ean :3660338168215
- En stock, expédié sous 24/48h
- Nombre de points d'accroche:2
- Taille:taille unique
- Type de boucles:automatique
Harnais de sécurité GISS 886559, Taille : Taille unique | Nombre de points d'accroche : 2
- giss :886559
- rubix :C600-6185205
- ean :3660338399886
- En stock, expédié sous 24/48h
- Nombre de points d'accroche:2
- Taille:taille unique
- Type de boucles:automatique
Harnais de sécurité GISS 886561, Taille : Taille unique | Nombre de points d'accroche : 2
- giss :886561
- rubix :C600-6185204
- ean :3660338399893
- En stock, expédié sous 24/48h
- Nombre de points d'accroche:2
- Taille:taille unique
- Type de boucles:automatique
Harnais de sécurité 3M 1161616, Taille : M/L | Nombre de points d'accroche : 2
- 3m :1161616
- rubix :0520-6173048
- fabricant :7100207419
- ean :00840779193691
- En stock, expédié sous 24/48h
- Nombre de points d'accroche:2
- Taille:m/l
- Type de boucles:automatique
Harnais de sécurité 3M 7100316767, Taille : 01 | Nombre de points d'accroche : 2
- 3m :7100316767
- rubix :2771-6220522
- fabricant :7100316767
- ean :3660570057889
- En stock, expédié sous 24/48h
- Nombre de points d'accroche:2
- Taille:1
Harnais de sécurité 3M BPK-HD, Taille : Taille unique
- 3m :BPK-HD
- rubix :2771-6210684
- fabricant :7100282441
- ean :04064035055950
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:taille unique
- Type de boucles:manuel
Harnais de sécurité 3M 7100317854, Taille : Taille unique
- 3m :7100317854
- rubix :2771-6229845
- fabricant :7100317854
- ean :03660570058305
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:taille unique
Harnais de sécurité 3M 7100317853, Taille : Taille unique
- 3m :7100317853
- rubix :2771-6229846
- fabricant :7100317853
- ean :03660570058299
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:taille unique
Harnais de sécurité 3M 7100316777, Taille : 02 | Nombre de points d'accroche : 2
- 3m :7100316777
- rubix :2771-6229922
- fabricant :7100316777
- ean :3660570057988
- En stock, expédié sous 24/48h
- Nombre de points d'accroche:2
- Taille:2
Harnais de sécurité 3M 1161233, Taille : XL | Nombre de points d'accroche : 2
- 3m :1161233
- rubix :0520-6205378
- fabricant :7100309258
- ean :03660570055977
- En stock, expédié sous 24/48h
- Nombre de points d'accroche:2
- Taille:xl
Harnais de sécurité 3M 7100316782, Taille : 02 | Nombre de points d'accroche : 2
- 3m :7100316782
- rubix :2771-6229828
- fabricant :7100316782
- ean :3660570058046
- En stock, expédié sous 24/48h
- Nombre de points d'accroche:2
- Taille:2
Harnais de sécurité Neofeu NUS57P..ML, Taille : M/L | Nombre de points d'accroche : 2
- neofeu :NUS57P..ML
- rubix :3730-6243253
- fabricant :NUS57P..ML
- ean :3760256364970
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
- Nombre de points d'accroche:2
- Taille:m/l
Harnais de sécurité 3M 1161643, Taille : M/L | Nombre de points d'accroche : 2
- 3m :1161643
- rubix :0520-6173021
- fabricant :7100207446
- ean :3660570052273
- Livraison habituellement sous (25) jours
- Nombre de points d'accroche:2
- Taille:m/l
Harnais de sécurité Neofeu NUS57.H2O.ML, Taille : M/L | Nombre de points d'accroche : 2
- neofeu :NUS57.H2O.ML
- rubix :3730-6243250
- fabricant :NUS57.H2O.ML
- ean :3760256368404
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
- Nombre de points d'accroche:2
- Taille:m/l
Harnais de sécurité Petzl C073JA00, Taille : Taille unique | Nombre de points d'accroche : 2
- petzl :C073JA00
- rubix :5544-6204602
- ean :3342540836532
- Livraison habituellement sous (18) jours
- Nombre de points d'accroche:2
- Taille:taille unique
Harnais de sécurité Miller 1032872, Taille : 02 | Nombre de points d'accroche : 2
- miller :1032872
- rubix :0491-6115503
- ean :3660681057327
- En stock, expédié sous 24/48h
- Nombre de points d'accroche:2
- Taille:2
- Type de boucles:automatique
Harnais de sécurité Miller 1032848, Taille : 02 | Nombre de points d'accroche : 2
- miller :1032848
- rubix :0491-6111636
- ean :3660681057525
- En stock, expédié sous 24/48h
- Nombre de points d'accroche:2
- Taille:2
- Type de boucles:automatique
Harnais de sécurité 3M 7100207413, Taille : M/L | Nombre de points d'accroche : 2
- 3m :7100207413
- rubix :0520-6173054
- fabricant :7100207413
- ean :00840779193639
- En stock, expédié sous 24/48h
- Nombre de points d'accroche:2
- Taille:m/l
Harnais de sécurité Miller 1032841, Taille : 03 | Nombre de points d'accroche : 2
- miller :1032841
- rubix :0491-6111634
- ean :3660681057457
- En stock, expédié sous 24/48h
- Nombre de points d'accroche:2
- Taille:3
- Type de boucles:manuel